Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1079 Audio-Kabel 10 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1079 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink CA1079 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink CA1079 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink CA1079 Audio-Kabel 10 m Transparent
LogiLink CA1079 Audio-Kabel 10 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49110709
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1079
EAN/GTIN:
     4052792012965
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 10m
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 10m" von LogiLink
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,25*
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,84*
Sonstiges
LogiLink
CA1077
ab € 5,42*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,68*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,21*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,34*
Sonstiges
LogiLink
CA1082
ab € 16,66*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,55*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,61*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 16,90*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.