Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1086 Audio-Kabel 100 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1086 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink CA1086 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink CA1086 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink CA1086 Audio-Kabel 100 m Transparent
LogiLink CA1086 Audio-Kabel 100 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49110715
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1086
EAN/GTIN:
     4052792013030
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
lautsprecherkabel 100m
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 2,5 mm², 100m" von LogiLink
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 2,5 mm².
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
100 m
Produktfarbe
Transparent
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,51*
€ 49,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,98*
€ 46,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,02*
€ 39,29
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,26*
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,85*
Sonstiges
LogiLink
CA1077
ab € 5,45*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,72*
Sonstiges
LogiLink
CA1079
ab € 1,83*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,21*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,36*
Sonstiges
LogiLink
CA1082
ab € 16,75*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,57*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,65*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 17,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.