Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1081 Audio-Kabel 50 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1081 Audio-Kabel 50 m Transparent
LogiLink CA1081 Audio-Kabel 50 m Transparent
LogiLink CA1081 Audio-Kabel 50 m Transparent
LogiLink CA1081 Audio-Kabel 50 m Transparent
LogiLink CA1081 Audio-Kabel 50 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49110711
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1081
EAN/GTIN:
     4052792012989
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 50m
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 1,5 mm², 50m" von LogiLink
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 1,5 mm².
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Transparent
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,31*
€ 12,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,34*
€ 9,92
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,26*
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,85*
Sonstiges
LogiLink
CA1077
ab € 5,42*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,72*
Sonstiges
LogiLink
CA1079
ab € 1,82*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,21*
Sonstiges
LogiLink
CA1082
ab € 16,67*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,56*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,64*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 16,95*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.