Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CA1077 Audio-Kabel 50 m Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CA1077 Audio-Kabel 50 m Transparent
LogiLink CA1077 Audio-Kabel 50 m Transparent
LogiLink CA1077 Audio-Kabel 50 m Transparent
LogiLink CA1077 Audio-Kabel 50 m Transparent
LogiLink CA1077 Audio-Kabel 50 m Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-49110707
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CA1077
EAN/GTIN:
     4052792012941
Suchbegriffe:
Boxenkabel
Lautsprecherkabel
Lautsprecherleitung
boxenkabel 50m
Produktinformationen "Lautsprecherkabel, 2x 0,75 mm², 50m" von LogiLink
Die Lautsprecherkabel von LogiLink bestehen aus kupferkaschiertem Aluminium (CCA) und verfügen über eine transparente Ummantelung. Beide Innenleiter haben jeweils einen Durchmesser von 0,75 mm².
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Merkmale
Kabellänge
50 m
Produktfarbe
Transparent
Kabelmaterial
Kupferverkleidetes Aluminium (CCA)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,48*
€ 8,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,13*
€ 8,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,83*
€ 8,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CA1075
ab € 1,26*
Sonstiges
LogiLink
CA1076
ab € 2,85*
Sonstiges
LogiLink
CA1078
ab € 10,70*
Sonstiges
LogiLink
CA1079
ab € 1,83*
Sonstiges
LogiLink
CA1080
ab € 4,22*
Sonstiges
LogiLink
CA1081
ab € 8,36*
Sonstiges
LogiLink
CA1082
ab € 16,78*
Sonstiges
LogiLink
CA1083
ab € 3,56*
Sonstiges
LogiLink
CA1084
ab € 8,62*
Sonstiges
LogiLink
CA1085
ab € 17,02*
Sonstiges
LogiLink
CA1086
ab € 33,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.