| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1609-54341S1T Herst.-Nr.: 54341S1T EAN/GTIN: 4260581492199 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | 2er Set LED Tischleuchten ELLIOTT flexibel, Glasschirm satiniert Lichtdesign in besonders schöner Form verspricht diese klassisch designte Tischleuchte im 2er Set aus dem Hause Globo Lighting. Mit ihrer dezent aufeinander abgestimmten Formgebung bringen die beiden Lampen ein gemütliches Flair in Ihr Zuhause und sorgen ganz nebenbei für wohnliche Lichtmomente. Das dekorative Design der Tischlampen passt sich Ihrem Wohnraum harmonisch an und verleiht ihm eine besondere Note. Der Korpus der Leuchten ist aus mattem Nickel gefertigt. Der satinierte Glasschirm ist mit einer klaren Musterung versehen und sorgt für ein angenehmes und blendfreies Licht. Besonders praktisch ist der Flexarm der Tischlampen, mit der Sie Ihren persönlichen Lichtwinkel komfortabel einstellen können. Durch dieses "Feature" eignen sich die Globo Leuchten nicht nur als klassische Wohnraumleuchten, sondern können auch prima als dekorative Leselampen, z.b. auf Ihrem Nachttisch, genutzt werden. Die Gesamthöhe beträgt dabei je nach Einstellung maximal 34 cm. Mit dem Ein-/Ausschalter am Leuchtenfuß können Sie die Tischleuchten jederzeit bequem bedienen. Sie suchen eine neue Wohnzimmerlampe, eine Flurlampe oder eine Nachttischlampe, die für zusätzliches Licht und eine schöne Wohnlichkeit sorgt? Dann liegen Sie mit den Tischleuchten ELLIOT goldrichtig. Denn ganz gleich, welche Art von Tischlampen Sie für Ihre Zwecke benötigen, ob Sie auf der Suche nach dekorativen Wohnzimmerlampen, schlichten Designerlampen, Leseleuchten, Nachttischlampen oder sonstigen Wohnraumleuchten sind, all diesen Ansprüchen werden die Globo Tischleuchten in jeder Hinsicht voll gerecht. Jede Tischlampe ist mit einer E14 Fassung ausgestattet und wird inklusive eines LED Leuchtmittels mit einer Leistung von 5 Watt und 400 Lumen in Warmweiß geliefert. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Material: | Glas, Metall | Farbe: | Silber, Weiß matt | Abmessungen: | Höhe: 34 cm, Breite: 12 cm, Tiefe: 21,7 cm | Leuchtmittel enthalten: | Ja / LED - austauschbar (1 x E14 / max. 40 Watt) | Lichtstärke: | 1 x 400 Lumen = 400 Lumen | Lichtfarbe: | warmweiß (3000 Kelvin) | Dimmbar: | Nein - Nicht dimmbar | An / Aus Schalter: | Ja - AN / AUS Schalter | Spannung: | 230 Volt | Schutz: | Schutzart: IP20 - Schutzklasse: 2 | Gewicht: | 1,06 kg |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Tischlampen, Nachttischlampe, Wohnzimmerlampen, Nachttischleuchte, Tischleuchte, Wohnzimmerlampe, Nachttischlampen, Nachttischleuchten, Wohnraumleuchten, Design Tischleuchten, Tischleuchte Design, Tischlampe design, Design Tischleuchte, Design Tischlampe, Design Tischlampen, Tischleuchten design, kleine Tischlampe, kleine Tischleuchten, kleine Tischlampen, Tischlampe klein, Schlafzimmer Tischleuchten, Globo Tischleuchten, Globo Tischlampen, Globo, Globo Leuchten, Elliott, set |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |