Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche um bis zu zwei externe Display Port Bildschirme. Der Adapter unterstützt 1x 5K Auflösung bis zu 5120x2880@60Hz oder 2x 4K Auflösung bis zu 4096x2160@60Hz zuzüglich ...
Der Equip 133385 USB 3.0 zu HDMI Adapter erweitert Ihren Arbeitsplatz mit einem zusätzlichen Monitor, Fernseher oder Projektor über die USB Schnittstelle. Außerdem unterstützt dieser Adapter eine A...
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = HDMI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = DVI-D Typ = Audio Ende 1 = Male HDMI (1) Ende 2 = Buchse DVI-D Anzahl der Verbinder Ende 1 = 1 A...
Kompatibel mit USB3.0 Spezifikation - Abwärtskompatibel zu USB2.0 Spezifikationen - Entspricht der Universal Serial Bus Device Class Definition für Audio / Video-Geräte (USB A / V) - USB-Upstream-P...
Premium USB-C auf High Speed HDMI Adapter (Alt Mode), Portsaver 0,10m, weiß Einfache Verbindung von USB-C Quellen mit HDMI Anzeigegeräten Der Premium USB-C zu HDMI Adapter verbindet ein USB-C Quell...
USB-Type-C™-Videoadapter | Ultra HD | Bis zu 18 Gbit/s | Thunderbolt™ 3-kompatibelMithilfe dieses USB-C auf HDMI Adapters können Sie Ihren USB Type-C-Laptop an ein HDMI-Display anschließen. Der Ada...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 30 Hz un...
Adapter, Displayport-Stecker auf HDMI-Kupplung, vergoldete Kontakte, 4K2K kompatibel Mit dem DisplayPort 1.2 Adapter verbinden Sie z.B. Ihre Grafikkarte mit einem Monitor, Fernsehgerät oder Video-P...
Dieser Konverter wird verwendet, um Geräte wie einen Monitor oder Beamer mit HDMI-Anschluss an eine DisplayPort-Schnittstelle anzuschließen. Anschlüsse: 1x DisplayPort-Stecker auf 1x HDMI-A-Buchse ...
HDMI Adapter Full HD, Dual-Link Dieser Adapter eignet sich beispielsweise zum Verbinden von HDMI-Kabeln Typ A an Geräte oder Kabel mit DVI-I Stecker. Technische Daten: Unterstützt bis zu 1080p mit ...