HDMI Adapter, 90° gewinkelt 4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität Dieser Full HD (1080p) und 3D taugliche Adapter dient beispielsweise dazu, bei Platzproblemen einen besseren Anschlu...
Dieser DisplayPort auf HDMI-Adapter / Konverter ist eine einfache und praktische Lösung zur Verbindung eines HDMI-Bildschirms mit einem DisplayPort-Computer zuhause oder im Büro. Dieser Adapterkonv...
Adapter konvertiert HDMI zu VGA Der vielseitige Dell HDMI-zu-VGA-Adapter ermöglicht es, Videoinhalte von einem Notebook oder Tablet-PC mit HDMI-Videoausgang auf einer Vielzahl an VGA-kompatiblen Di...
Der Club 3D CAC-1088 ist die perfekte Lösung für den Anschluss an alle HDMI™ 4K120Hz/8K60Hz-fähigen Displays*. Wenn Sie einen DisplayPort™ 1.4-fähigen PC oder ein anderes Gerät besitzen, dem die ne...
USB-C auf HDMI-Konverter - Smartphone, Laptop, MacBook® oder Tablet einfach an ein HDMI-Display anschließen Haben Sie ein modernes Notebook oder MacBook, dann sind Ihnen bestimmt die fehlenden AV-P...
SVHC: No SVHC (08-Jul-2021) Umwandlung zu: HDMI, RJ45, USB 3.0 Type A, USB Type C Sockets Produktpalette: - Umwandlung von: USB Type C Plug RoHS konform: Ja
Gewandelt von Gender = Male Gewandelt von Typ = DVI Gewandelt zu Gender = Female Gewandelt zu Typ = HDMI Typ = Audio Ende 1 = Stecker DVI (1) Ende 2 = Female HDMI (1) Anzahl der Verbinder Ende 1 = ...
Plusonic Docking Adapter, kompatibel zum Microsoft Surface Go. Dieser 5in1 Docking Adapter bietet fünf Anschlussmöglichkeiten und kann unkompliziert an das Surface Go angesteckt werden: - USB 3.0 -...
Mit dem Thunderbolt™ 3 to HDMI™ 2.0 Dual Monitor 4K 60Hz können Benutzer zwei HDMI™ 2.0 Bildschirme problemlos an jedes Gerät mit einer Thunderbolt™ 3 Schnittstelle anschließen. Dieser einzigartige...
Geben Sie HD-Videos oder Audio-Inhalte mit dem HP USB-C™-zu-HDMI-Adapter von Ihrem Notebook oder Tablet auf einem externen Display, Fernsehgerät oder Projektor wieder. Features - Anzeige auf einem ...
MediaRange USB Type-C® 7 in 1 Multiport Adapter, silber Der MediaRange USB Type-C Verteiler mit sieben Ports eignet sich ideal zum Anschluss von bis zu zwei USB 3.2 Gen 1-Endgeräten (z.B. Maus, Tas...
XLR Adapter HDMI A Buchse auf HDMI A Adapter, Einbau CP30116 Cliff Inhalt: 1 St. XLR Adapter HDMI A Buchse auf HDMI A Technische Daten: Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Buchse · Anschlusstyp B ...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock können Sie die Buchse Ihres HDMI Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm, etc. um 90° nach links abwinkeln. Somit können Sie Ihr HDMI Kabel problemlos anschließen, fall...
Immer mehr Menschen stellen fest, dass sie mit einem 4K-Monitor deutlich produktiver arbeiten. Und deshalb hat Kensington eine einfache Möglichkeit entwickelt, mit der Sie Ihren Laptop aufrüsten kö...