Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Akku-Knickschrauber

  akku knickschrauber  (21 Angebote unter 28.031.146 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „akku knickschrauber“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Akku-Knickschrauber"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Makita
DF010DSLE
ab € 120,24*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic
EY 7410 LA1C
ab € 95,32*
pro Stück
 
 Stück
Makita
DF012DZ
ab € 57,80*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic
EY7410LA2S
ab € 143,91*
pro Stück
 
 Stück
eMONSTER 1/4" Akku-Bit-Stabschrauber-Satz, 27-tlg (4 Angebote) 
für Bits nach DIN 3126 / C 6,3 ideal für netzunabhängiges Arbeiten geringes Gewicht mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku USB - C Ladeanschluss an der Unte...
KS Tools
515.3600
ab € 22,71*
pro Stück
 
 Stück
M4D-202B AKKU-KOMPAKTSCHRAUBER IN2 (9 Angebote) 
2-Gang-Getriebe ¼˝-Hex-Aufnahme Stab- und Knickfunktion 21-stufige Drehmomenteinstellung mit elektronischer Abschaltfunktion und Bohrstufe 2-Gang-Getriebe zum Bohren und Schrauben ¼˝-Hex-Bitdirekta...
Milwaukee
4933440475
ab € 144,90*
pro Stück
 
 Stück
Akku für Dewalt Knickschrauber DC600 / Typ DE9054 (1 Angebot) 
Dieser Artikel passt für folgende Modelle: Dewalt DC600 Dieser Artikel ersetzt folgende Typen: DE9054 DE9054-XJ Technische Daten: Spannung: 3.6 Volt Kapazität: 2100 mAh Leistung: 7.6 Wh Typ: NiMH F...
Accucell
ACN-7C5603D3
ab € 17,18*
pro Stück
 
 Stück
HiKOKI
4966376306206
ab € 74,17*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic
EY 6220 N
ab € 75,19*
pro Stück
 
 Stück
Panasonic
EY 6220 NQ
ab € 96,42*
pro Stück
 
 Stück
eMONSTER 1/4" Akku-Bit-Stabschrauber, 6Nm (1 Angebot) 
für Bits nach DIN 3126 / C 6,3 ideal für netzunabhängiges Arbeiten geringes Gewicht mit praktischer Links-/Rechts-Umschaltfunktion Lithium-Ionen-Hochleistungs-Akku USB - C Ladeanschluss an der Unte...
KS Tools
515.3699
ab € 32,69*
pro Stück
 
 Stück
Proxxon 29840 Akku-Knickschrauber 10.8 V 2.6 Ah Li-Ion inkl. Akku, inkl. Ladegerät, inkl. Koffer (7 Angebote) 
Proxxon 29840 Akku-Knickschrauber 10.8 V 2.6 Ah Li-Ion inkl. Akku,inkl. Ladegerät,inkl. Koffer Proxxon Akku-Knick-Schrauber 10,8V KS/A, 1x Akku 2,6 Ah 2-Gang-Getriebe: 250/min zum Schrauben, 750/mi...
Proxxon
29840
ab € 110,30*
pro Stück
 
 Stück
Proxxon 29842 Akku-Knickschrauber 10.8 V 2.6 Ah ohne Akku, ohne Ladegerät (7 Angebote) 
Proxxon 29842 Akku-Knickschrauber 10.8 V 2.6 Ah ohne Akku,ohne Ladegerät Proxxon Akku-Knick-Schrauber 10,8V KS/A im Karton, ohne Akku, ohne Ladegerät 2-Gang-Getriebe: 250/min zum Schrauben, 750/min...
Proxxon
29842
ab € 54,03*
pro Stück
 
 Stück
DeWalt
DCF680G2
ab € 122,96*
pro Stück
 
 Stück
TOOLCRAFT TO-7870758 Akku-Knickschrauber 3.7 V 1500 mAh Li-Ion inkl. Koffer (3 Angebote) 
TOOLCRAFT TO-7870758 Akku-Knickschrauber 3.7 V 1500 mAh Li-Ion inkl. Koffer Akkuschrauber mit Drehgelenk und Bit-Satz 33-tlg. Enthält 33 Schraub-Bits 4,5 Nm Drehmoment und 1500 mAh großer Akku Prak...
Toolcraft
TO-7870758
ab € 19,58*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   Alle    Seite: 1   2   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema akku knickschrauber
^

Der Knickschrauber als flexible Kombilösung für das Schrauben

Knickschrauber sind Stabschrauber mit einem Gelenk in der Mitte des Gerätes. Dadurch kann das handgeführte Elektrowerkzeug als Stabschrauber und bedingt als Winkelschrauber genutzt werden. Die Leistung dieser Akkuschrauber erlaubt meist leichte Schraubarbeiten. Für kraftintensivere Aufgaben ist meist ein Druckluft-, Stab- oder Winkelschrauber geeignet. Gute Modelle verfügen über eine LED-Leuchte, die bei schlechten Beleuchtungsverhältnissen für zusätzliches Licht sorgt. Auch ist bei diesen Schraubern meist ein mehrgängiges Getriebe verbaut, das den Knickschrauber für ein breites Feld an Anwendungsbereichen nutzbar macht.

Auf den Akku achten

Die Energie liefern bei Knickschraubern meist Akkus. Je nach Modell sind diese fest eingebaut oder wechselbar. Geräte mit einem wechselbaren Akku bieten dabei den Vorteil, dass ein erschöpfter Akku getauscht werden kann. Ein Modell mit fest eingebautem Energiespeicher fordert hingegen in einem solchen Fall eine Ladepause.

Voltzahl beim Knickschrauber

Die Geräte werden zumeist mit einer Akkuleistung von 2,4 Volt bis zu mehr als 7,2 Volt betrieben. Eine hohe Voltleistung führt meist zu einem höheren Gewicht und einen in den Abmessungen größeren Akku. Setzen Sie auf hochwertige Li-Ionen-Akkus, wenn Sie viel Leistung und ein geringes Gewicht bevorzugen. Diese sind allerdings teurer als einfache Nickel-Akkus, leben aber in der Regel länger als die anderen Akkus.

Die Bedeutung der Ah-Angabe beim Knickschrauber-Akku

Die Amperestunden bilden die Kapazität des Akkus ab. Diese dienen als Richtwert für die Akkulaufzeit. Zusammen mit der Akkuspannung ergibt die Akkukapazität die Leistungsfähigkeit des Akkus. So vergleichen Sie bei verschiedenen Geräten die Akkus und finden einen leistungsfähigen Knickschrauber.

Drehmomenteinstellungen

Ein zu kraftvolles Schrauben kann Schraubköpfe beschädigen oder Schrauben zu tief in das Material treiben. Eine Drehmomentregelung kann dies verhindern. Je nach Modell ist die Regelung in unterschiedlichen Abstufungen möglich. Einfache Modelle haben jedoch unter Umständen gar keine regelbare Drehmomentbegrenzung.

Das Gelenk des Knickschraubers

Das Gelenk eines Knickschraubers erlaubt meist unterschiedliche Winkeleinstellungen. Und es erlaubt Ihnen, das Werkzeug wahlweise in Stab- oder Pistolenform zu bringen. Die möglichen Winkeleinstellungen sind in der Regel in 3 oder mehr Stufen möglich. Dabei kommt es für gewöhnlich zu einem leichten Einrasten in definierten Einstellungen, um die nötige Stabilität des Knickschraubers beim Arbeiten zu sichern.

Anwendungsbereiche des Knickschraubers

Der Knickschrauber ist als Kombigerät aus Winkelschrauber und Stabschrauber ein Kompromiss. Durch die Winkelfunktion wird das Arbeiten an schlecht zugänglichen Stellen erleichtert. Der Platzbedarf liegt dabei jedoch über dem eines Winkelschraubers. In der Form ähnelt der Knickschrauber dem gewöhnlichen Akkuschrauber, er ist jedoch instabiler. Die Defizite in diesen Positionen gleicht der spezielle Schrauber jedoch in vielen Fällen durch seine Flexibilität aus. Dazu gehört auch die schnelle Möglichkeit, das Werkzeug praktisch zu wechseln, ohne es aus der Hand zu legen.

Tipps zur Knickschrauber-Wahl

  • Achten Sie auf die Leistung und Ausdauer des Knickschraubers. Das gilt insbesondere dann, wenn Sie das Werkzeug intensiv nutzen wollen. Auch ein Zusatzakku ist dann sinnvoll.
  • Bei besonders kraftintensiven Aufgaben prüfen Sie den Einsatz von druckluftgetriebenen Alternativen wie einem Stab- oder Winkelschrauber. Diese sind mit einer Zuleitung versehen und benötigen einen Druckluft-Kompressor.
  • Achten Sie auf die Aufnahme. Eine universelle Innensechskantaufnahme verspricht einen schnellen Bitwechsel und flüssiges Arbeiten.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.