Zuverlässige UV-Lampe zur Falschgelderkennung - Mit Magnetsensor, zur Untersuchung der magnetischen - Effekte und Weißlicht zur Prüfung des Wasserzeichens. - Große Lupe zur Erkennung der Microschri...
Die CCE 6100 bietet uns die Möglichkeit auf Kundenwünsche nach speziellen Währungskombinationen schnell reagieren zu können und einen zuverlässigen und hochwertigen Gemischtwertzähler zu liefern. B...
Die CCE 6400 bietet uns die Möglichkeit auf Kundenwünsche nach speziellen Währungskombinationen schnell reagieren zu können und einen zuverlässigen und hochwertigen 1.5 Pocket Gemischtwertzähler zu...
Der Geldscheinprüfer Soldi 120 von ratiotec ist genau die richtige Wahl, wenn Sie Banknoten, Reisedokumente oder offizielle Unterlagen zuverlässig auf Basis der UV-Merkmale auf ihre Echtheit überpr...
Stückzähler für sortiertes Zählen - Für alle Geldscheine mit UV und MG-Sicherheitseffekt - Sensoren: UV, MG, MT und DD - Freies Zählen - Zählbereich: 1 – 9999 Noten - Automatischer oder manueller S...
Falschgeldprüfgerät mit starker UV Lampe (9W) Einfache Handhabung Manuelle und visuelle Überprüfung Vielseitig einsetzbar: für alle Währungen, Führerscheine, Identitätskarten, Kreditkarten- also al...
WEDO® Kombiniertes Zählbrett für 256,20 EURO Hartgeld - lose Rillen. WEDO Hartgeld-Zählbrett mit 8 einzeln herausnehmbaren Münzrillen und 3 durchgehenden Geldscheinfächern im Metallrahmen mit schwa...
Safescan UV 45 Ersatzlampe 2 x 6W UV-Lampe Leicht austauschbar Für Safescan UV-Detektor 45 Maße: 250x17x17mm Gewicht: 28 g Stromversorgung: AC 220V-240V CE zertifiziert
zur schnellen Kontrolle und Überprüfung von Banknoten · prüft Banknoten auf bis zu 7 Sicherheitsmerkmale · zeigt eine Fehlermeldung an und löst einen Alarm aus, wenn eine verdächtige Banknote erkan...
Die CCE 3070 ist das Einstiegsmodell für die Verarbeitung von gemischten und / oder sortierten Euro Banknoten. Die solide Falschgelderkennung bietet neben den Funktionen Addition, Zählstopp und Aus...
Mithilfe des zentralbankgetesteten Geldscheinprüfer 155-S von Safescan können Sie in kürzester Zeit Banknoten der 6 Währungen Euro (EUR), Schweizer Franken (CHF), Britisches Pfund (GBP), Schwedisch...
Die Banknotenzählmaschine CCE 3080 bietet eine zuverlässige Verarbeitung von gemischten und sortierten Banknoten sowie eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche. Das Farbdisplay liefert alle w...