Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Einsatzorganisationen
>
Feuerwehrtechnik
>
Leckagemanagement
>
Bindevlies
>
Artikel
RS PRO Bindemittel Polster, 32 L Aufnahmekapazität, 8 Stück pro Packung
Menge:
Box
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-7716437
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
7716437
EAN/GTIN:
5056112134626
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Typ = Polster
Anwendung = Öl
Absorptionsvermögen = 32 L
Anzahl pro Packung = 8
RS PRO 13
Weitere Informationen:
Typ:
Polster
Anwendung:
Öl
Absorptionsvermögen:
32 L
Anzahl pro Packung:
8
... >
Gebäude- und Arbeitssicherheit
>
Leckagemanagement
>
Bindemittel
Weitere Suchbegriffe:
Sorbents
,
bindevlies-kissen öl
,
bindevlies
,
bindevlies öl
,
7716437
,
Gebäude- und Arbeitssicherheit
,
Leckagemanagement
,
Bindemittel
,
RS PRO
,
677008
,
Site Safety
,
Spillage Control
,
Spill Absorbents
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 73,70*
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 8 Stück (ab € 9,2125* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 103,67*
€ 123,37
pro Box
ab 2 Boxen
€ 102,40*
€ 121,86
pro Box
ab 5 Boxen
€ 100,62*
€ 119,74
pro Box
ab 10 Boxen
€ 89,64*
€ 106,67
pro Box
ab 20 Boxen
€ 86,61*
€ 103,07
pro Box
ab 500 Boxen
€ 73,70*
€ 87,70
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Sicherheitsabsperrungen Mobile Absperrung, 4 Meter, gelb
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1100YEL
ab € 348,39*
Zubehör
JSP Gefahren-Warnschild, PP 'Nasser Boden', 615 mm x 235mm
JSP
HBD110-500-200
ab € 12,23*
Zubehör
RS PRO Leckagenschutz, Entsorgungsbeutel
RS Pro
7716566
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen