DVB-T-Empfang kann so einfach sein! Einfach Zimmerantenne anschließen, und schon genießen Sie DVB-T2 und DAB+ in erstklassiger Qualität. Dank 12-V-Anschluss müssen Sie auch beim Camping nicht auf F...
Die neue Triple-Tuner-Kopfstelle PCU 4141 mit SAT-ZF-Ausgang wandelt DVB-S/S2, DVB-T/T2 oder DVB-C-Signale in DVB-S um. Diese Signale können anschließend direkt oder über Multischalter in Gemeins...
Hochgeschirmtes Antennenkabel für Fernseher, DVB-T oder DVB-C Receiver. Dieses Kabel ist gegen elektromagnetische Störungen besser geschützt, als ein Standard-Kabel. Auch als Verlängerung nutzbar.
DVB-T-Antenne AN 2 Aktive Omni-direktionale (360°) DVB-T-Antenne für ausgezeichneten Empfang. Geeignet für die Innen- und Außenmontage. Integrierter rauscharmer Verstärker. HDTV kompatibel. Stromve...
Zimmerantenne aktiv DVBT14DVB-T Antenne zum Empfang von digitalen Signalen im VHF- und UHF Bereich, mit integriertem Rauschunterdrückungsfilter. Anschlusskabel ca. 1,0m auf IEC-Stecker (Koax). Höhe...
rlebe ein völlig neues Design ... Durch den Drehmechanismus zur Antennenjustierung sowie neueste Technologie für kristallklare Bildqualität ist diese verstärkte Innenantenne ideal geeignet für den ...
Das hochflexible SmartFLEX SAT Antennenkabel von Good Connections® ist sowohl für den digitalen als auch den analogen Empfang von SAT-Signalen geeignet (DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S, DVB-C). Verbin...
Schön gestaltete Antenne Die Desgin-Antenne kann flach liegend, stehend oder an der Wand hängend installiert werden und fügt sich so in jede Umgebung ein. Sie ermöglicht selbst den Empfang von 4k U...
DVB-T Zimerantenne aktiv bis K48/700MHz INNOVATF2Die INNOVA BOSS ist die Zimmerantenne speziell für den Empfang von DVB-T/T2-Signalen in Innenräumen. Es handelt sich dabei um eine omnidirektionale ...
DAB+DVB-T Zimerantenne aktivbisK48/700MHz INNOVATFVU2Omnidirektionale und intelligente Antenne,speziell für den Empfang von DVB-T/T2-Signalen in Innenräumen. Der aktive Modus kann über ein herkömml...