Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu b...
Hilfsschalterbaustein 2p. 0S2Ö DILA-XHI02Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzuge...
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Funktion: für Standardanwendungen, 4-polig, Anschlusstechnik: Schraubklemmen, Bemessungsbetriebsstrom AC-15 220 V 230 V 240 V: Ie= 4 A, Bemessu...
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50005, Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu bevorzugen., Gleichstrombetätigte Schütze DILA(C)-...
Normal-Hilfsschalter NHI-E-10-PKZ0#199327Normal-Hilfsschalter, Can be fitted to the front, Terminal designation differs to that of an auxiliary contact that can be fitted to the side, S = Schließer...
Spulenspannung = 230 V ac Anzahl der Pole = 3 Kontaktnennspannung = 400 V ac Kontaktnennstrom = 40 A Leistung = 18,5 kW Kontaktart = 3 Schließer Anzahl der Hilfskontakte = 0 Anschlusstyp = Schrauba...
Hilfsschalterbaustein, mit zwangsgeführten Kontakten, Schaltglieder nach EN 50012, Schaltglieder nach EN 50012 sind zu bevorzugen., Kombinationen der Ausführung E entsprechen EN 50011 und sind zu b...