UltraSpeed ist ein neues, einfach anzuwendendes, modulares Bodenreinigungssystem mit einer revolutionären neuen Presse, die die Mopbezüge erheblich besser auspresst als herkömmliche Pressen. Gerein...
Sie erhalten diesen 25 L Eimer ohne einen Wringer. Dieser Ultra Speed Eimer ist ein Putzeimer zur Verwendung mit dem Vileda Reinigungssystemen. Passend für die UltraSpeed Pro Reihe.
Die Vileda UltraSpeed Pro Reihe zeichnet sich durch eine hervorragende Reinigungs- und Pressleistung aus. Bewirkt wird die Pressleistung durch die patentierte Presse. In der Kombination mit dem Ult...
Die nächste Generation im CE Mopping. Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen bis zu ISO 4-9/GMP A/B, C7D in der Pharma-, MedDevice-, BioPharma- Gesundheits- und Mikroelektronikindustrie, übertrif...
Die nächste Generation im CE Mopping. Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen bis zu ISO 4-9/GMP A/B, C7D in der Pharma-, MedDevice-, BioPharma- Gesundheits- und Mikroelektronikindustrie, übertrif...
Das Doppelfahreimer Set beinhaltet Chassis, 25l Eimer, 10l Eimer, die neue patentierte Presse und einen Schiebebügel, zudem einen Mophalter und einen Wischbezug Trio Mop und einen Teleskopstiel Als...
aus bruchfesten Kunststoff standfest, aber leichtgängig in der Anwendung ist einfach zu handhaben und dient zur Ergänzung von Nasswischsystemen speziell für kleinere Reinigungszonen geeignet Chassi...
Die nächste Generation im CE Mopping. Entwickelt für den Einsatz in Reinräumen bis zu ISO 4-9/GMP A/B, C7D in der Pharma-, MedDevice-, BioPharma- Gesundheits- und Mikroelektronikindustrie, übertrif...
Das 25l Set beinhaltet Chassis, 25l Eimer, die neue patentierte Presse, zudem einen Mophalter, einen Wischbezug MicroPlusMop, und einen Teleskopstiel Also alles was Sie zum Reinigen benötigen
Die Basis von dem Vileda Professional CombiSpeed Doppelfahreimer mit Vertikalpresse bildet ein kompaktes Chassis, welches eine hohe Flexibilität bei der Zusammenstellung der Varianten gewährleistet...
Der Vileda Edelstahleimer mit einem Inhalt von 6 L kann für die Küche, Industrie, Gastro oder auch Privat verwendet werden. Ob als Putzeimer, Sektkühler, Eis-Eimer, Fleisch- Eimer, Schlachteeimer o...
Sie erhalten diesen 10 L Eimer ohne einen Wringer. Dieser Ultra Speed Eimer ist ein Putzeimer zur Verwendung mit dem Vileda Reinigungssystemen. Passend für das Chassis der UltraSpeed Pro Sets.