Auf einen Blick •Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche. FEIN Vorteile •Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. •Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize. •Ro...
Auf einen Blick •Kompakter und schneller Knabber für Trapezbleche. FEIN Vorteile •Spanschutzgitter an den Lüftungsschlitzen. •Günstige Betriebskosten durch hohe Standzeit von Stempel und Matrize. •...
Auf einen Blick •Universeller Knabber für Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche. FEIN Vorteile •QuickIN-Schnellwechselsystem. •Hohe Schneidgeschwindigkeit. •Rotierender Stempel für bis zu 30 % hö...
Auf einen Blick •Kompakter Knabber für tiefgesickte Trapezbleche im Dach- und Fassadenbau. FEIN Vorteile •QuickIN-Schnellwechselsystem. •Hohe Schneidgeschwindigkeit. •Motor mit außerordentlicher Le...
Auf einen Blick •Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Ecken und Kanten. FEIN Vorteile •QuickIN Schnellwechselsystem. •Optimale Handlichkeit. •Motor mit außerordentlicher Leistung...
Auf einen Blick •Leistungsstarker Knabber für schwere Demontage- und Schneidarbeiten. FEIN Vorteile •Optimales Leistungsgewicht. •Hohe Standzeit von Stempel und Matrize. •Spanschutzgitter an den Lü...
Blechnibbler (elektrisch) • Auf einen Blick: Kompakter und schneller Knabber für Wellbleche. Inklusive zusätzlichem Stempel- und Matrizenset für Wellblech, Permanentmarker, Malerband und Meterstab....
Blechnibbler (elektrisch) • Auf einen Blick: Kompakter und schneller Knabber für Trapezbleche. Inklusive zusätzlichem Stempel- und Matrizenset für Trapezbleche, Permanentmarker, Malerband und Meter...
Blechnibbler (elektrisch) • Auf einen Blick: Universeller Knabber für den Dach- und Fassadenbau. Präzise Schnitte in Bleche, Profile, Trapez- und Wellbleche bis 1,6 mm. Inklusive zusätzlichem Stemp...
Blechnibbler (elektrisch) • Auf einen Blick: Kompakter Knabber mit unbegrenzter Kurvengängigkeit für Aussparungen und Ausschnitte bis 2 mm Materialstärke. Inklusive zusätzlichem Stempel- und Matriz...
Knabber bis 3,5 mm BLK 3.5 E Anwendung Für Aussparungen und Ausschnitte. Knapper mit unbegrenzter Kurvengängigkeit. Ausführung • Schneidrichtung: 3 x 90°, werkzeuglos einstellbar. • Leistungsstarke...
Knabber bis 5 mm BLK 5.0 E Anwendung Für schwere Demontage- und Schneidarbeiten. Ausführung • Schneidrichtung: 4 x 90°, werkzeuglos einstellbar. • Variable Hubzahl. • Werkzeugloses Schnellwechselsy...