Feuerlöscher für Bauer® Batterieladeplatz, 6 kg Der Feuerlöscher für Batterieladeplatz sorgt für Sicherheit in Ihrem Betrieb. Durch sein geringes Gewicht ist er im Notfall leicht und sicher zu bedi...
ABC-Dauerdruck-Pulverlöscher, Inhalt 6 kg, Brandklassen A+B+C. Stahlbehälter in Rot. Druckhebelarmatur mit Prüfventil und Manometer, inklusive Wandhalterung und stabilem Kunststoffstandfuß. Löschle...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
Gloria W9EASY Wasserfeuerlöscher 9 l Brandklasse: A 1 St. Wasserfeuerlöscher W9EASY Löschmitteltyp: Wasser N/A N/A N/A Tragbarer Wasser-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklasse A. Hoch...
Aufgrund ihres großen Einsatzspektrums in den Brandklassen A, B und C sind Pulverlöscher die Allroundlöscher unter den Feuerlöschgeräten. Die schlagartige Löschwirkung von ABC-Pulver beruht auf zwe...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
Feuerlöscher 2 kg Feuerlöscher ABC-Pulver. Mit Manometer. Amtlich geprüft und zugelassen nach europäischer Norm EN3.Geeignet für den Einsatz im Auto, Reisemobil, Caravan oder zu Hause. Wiederauffül...
3. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC-Feuerlöscher als Aufladeversion, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Schlagknopfarmatur mit glasfaserverstärktem Poly...
Set Aufbewahrungsschrank,Feuerlöscher,Verbandkastenaufsatz,rot Set Aufbewahrungsschrank, bestehend aus: Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher, rot,Kunststoff, 11,3 kg, 1027 x 433 x 225 mm, Aufsatz ...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
Gloria P12EASY 802191.0000 Pulverfeuerlöscher 12kg Brandklasse: A, B, C 1St. Löschmitteltyp: Pulver N/A N/A N/A Tragbarer Pulver-Aufladefeuerlöscher nach DIN EN 3 für die Brandklassen A, B und C · ...
Set Aufbewahrungsschrank,Feuerlöscher,Verbandkastenaufsatz,weiß Set Aufbewahrungsschrank, bestehend aus: Aufbewahrungsschrank für Feuerlöscher, weiß, Kunststoff, 11,3 kg, 1027 x 433 x 225 mm, Aufsa...
2. Pulver-Feuerlöscher ∙ Universeller ABC Feuerlöscher mit Dauerdrucktechnik, ist auch für den Einsatz an elektrischen Anlagen bis 1000 Volt geeignet ∙ Pulver Merkmale: feuchtigkeitsunempfindlich, ...
5. Kohlendioxid-Löscher∙ Rückstandloses Löschen ∙ Schneebrause (2 kg) bzw. Hochdruckschlauch mit Schneerohr (5 kg) ∙ Bequeme Handgriffauslösung mit Messing-Hebelarmatur ∙ Inkl. Wandhalter ∙ Inkl. S...