Gabelkopf CRSG-M27X2 korrosionsbeständig, nach DIN 8140. Baugröße=M27x2, Einbaulage=beliebig, Basierend auf Norm=ISO 8140, Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK=4 - besonders starke Korrosionsbeanspru...
Gabelkopf SG-M27X2-B mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M27x2, Entspricht Norm=ISO 8140, Gewindeanschluss=Innengewinde M27x2...
CHI G30X54-FG-M27X2-1A GABELKOPF Innen 30 mm Gewicht 146 kg Material Stahl, verchromt (rostfrei) Gewinderichtung Rechtsgewinde CHI G30X54-FG-M27X2-1A GABELKOPF
CHI G30X54-FG-M27X2-LH-1A GABELKOPF Innen 30 mm Gewicht 146 kg Material Stahl, verchromt (rostfrei) Gewinderichtung Linksgewinde CHI G30X54-FG-M27X2-LH-1A GABELKOPF