Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: gabelkopf edelstahl, gabelkopf m2, gabelkopf m16
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Gabelkopf

  Gabelkopf  (1.530 Angebote unter 28.111.564 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Gabelkopf“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Gabelkopf"

Überbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
63721200 Gabelkopf Größe 12X48 Rechts (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Mädler
63721200
ab € 2,24*
pro Stück
 
 Stück
63755205 Gabelkopf (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Gabelkopf und separat zu bestellendes Bolzenset KL oder SL ergeben zusammen ein schnell montierbares und schnell lösbares Gabelgelenk. Die Gabelköpfe GD ents...
Mädler
63755205
ab € 1,29*
pro Stück
 
 Stück
Festo Gabelkopf SGS-M10X1,25 zur Verwendung mit Zylinder für M10 (5 Angebote) 
Passend für Bohrungsgröße = M10 Zur Verwendung mit = Zylinder Serie = SGS Produkttyp = Kolbenstangen-Öse
Festo
SGS-M10X1,25
ab € 10,38*
pro Stück
 
 Stück
SG-M20X1,5 Gabelkopf (5 Angebote) 
Gabelkopf SG-M20X1,5 mit Sechskantmutter, für schwenkbare Zylinderbefestigung (kolbenstangenseitig), nach DIN ISO 8140. Baugröße=M20x1,5, Entspricht Norm=ISO 8140, Gewindeanschluss=Innengewinde M20...
Festo
6147
ab € 17,69*
pro Stück
 
 Stück
Gabelkopf, Typ »Y«, Kolbenstangengewinde M20x1,5 (8 Angebote) 
Gabelkopf, Typ »Y« für Zylinder Serie »SE«, »SAI« für Kolben-Ø 80-100, Kolbenstangengewinde M20x1,5
Riegler
437.213
ab € 11,18*
pro Stück
 
 Stück
SG-M10X1,25 SG-M10X1,25 (6144) Gabelkopf (6 Angebote) 
SG-M10X1,25 SG-M10X1,25 (6144) Gabelkopf
Festo
6144
ab € 2,68*
pro Stück
 
 Stück
63720100 Gabelkopf Größe 4X 8 Rechts (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Mädler
63720100
ab € 0,75*
pro Stück
 
 Stück
SG-M36X2 SG-M36X2 (9581) Gabelkopf (4 Angebote) 
SG-M36X2 SG-M36X2 (9581) Gabelkopf
Festo
9581
ab € 105,72*
pro Stück
 
 Stück
63720200 Gabelkopf Größe 4X16 Rechts (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Mädler
63720200
ab € 0,76*
pro Stück
 
 Stück
SG-M8 SG-M8 (3111) Gabelkopf (4 Angebote) 
SG-M8 SG-M8 (3111) Gabelkopf
Festo
3111
ab € 1,76*
pro Stück
 
 Stück
63720300 Gabelkopf Größe 5X10 Rechts (1 Angebot) 
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Mädler
63720300
ab € 0,76*
pro Stück
 
 Stück
SGA-M12 SGA-M12 (6523) Gabelkopf (5 Angebote) 
SGA-M12 SGA-M12 (6523) Gabelkopf
Festo
6523
ab € 59,16*
pro Stück
 
 Stück
63720400 Gabelkopf Größe 5X20 Rechts (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Mädler
63720400
ab € 0,81*
pro Stück
 
 Stück
63720500 Gabelkopf Größe 6X12 Rechts (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Mädler
63720500
ab € 0,80*
pro Stück
 
 Stück
63720600 Gabelkopf Größe 6X24 Rechts (2 Angebote) 
Werkstoff: Stahl verzinkt. Ohne Bolzen. Ein Gabelkopf kann wahlweise mit dem ES-Bolzen oder mit dem Bolzenset mit KL-Sicherung oder SL-Sicherung zu einem kompletten Gabelgelenk vervollständigt werd...
Mädler
63720600
ab € 0,90*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   102   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Gabelkopf
^

Professioneller Gabelkopf für Kolbenstangen

Die Gabelköpfe sind Befestigungselemente in Industrie und Handwerk. Sie eignen sich als Gelenkelemente für das lineare Schieben und Ziehen. Auch zum Ausgleich eines Achsversatzes werden die Gabelköpfe häufig eingesetzt.

Das Befestigungselement Gabelkopf im Detail

Es gehört zu den typischen Befestigungselementen in der Fluidtechnik. Der Gabelkopf mit Innengewinde ist für die Befestigung an der Kolbenstange und somit zylinderseitig ausgelegt. Er benötigt ein Gegenstück um die Bewegung des Zylinders weitergeben zu können. Der Gabelkopf mit Außengewinde wird nicht am Zylinder befestigt. Er ist das Gegenstück zum zylinderseitigen Gelenkkopf. Neben diesen Varianten sind weitere Ausführungen und Bauarten des Gabelkopfes zu finden. Hierzu gehören Gabelköpfe nach DIN 71752 oder DIN ISO 8140. Einige Befestigungselemente sind mit Langloch oder Querbohrung erhältlich. Die Gabelköpfe werden aus Stahl oder Edelstahl gefertigt und haben die entsprechenden Beständigkeiten.

Die Gabelköpfe sind durch ihren
  • Gabelabstand innen und außen,
  • Bohrungsdurchmesser,
  • Gewindeart und -durchmesser
definiert. Die Filterauswahl erleichtert die Suche nach dem passenden Gabelkopf. Alternativ können Gelenkköpfe verwendet werden. Sie stellen ein Lager bereit, durch das der Lagerbolzen des Gegenstückes gesteckt werden kann. Die Wahl für einen Gabel- oder Gelenkbolzen richtet sich nach dem vorhandenen Zylinder und dem Gegenlager.

Kolbenstangenzubehör und andere Gelenke

Für die Kolbenstange des Zylinders stehen weitere Befestigungselemente bereit. Hierzu gehören Kolbenstangenmuttern, die regelhaft für die Befestigung aller Bauteile an der Kolbenstange benötigt wird. Mit Ausgleichselementen oder Adaptern kann die Bewegung der Stange nivelliert werden. Ähnlich wirken auch Kupplungsstücke, die Radialabweichungen ausgleichen können.

Umfangreiches Befestigungszubehör in der Fluidtechnik

In der Fluidtechnik werden Rohre und Zylinder mechanische befestigt. Eine starre Verbindung ist mit geraden und einseitig gebogenen Flanschen möglich. Als Flansch- oder Fußbefestigung können sie zur Verbindung von Elementen untereinander oder an stabilen Bauteilen verwendet werden. Eine solche Befestigung ist auch für Signalgeber erhältlich. Die Schellen umgreifen den Zylinder. Eine eingeschränkt bewegliche Verbindung schaffen Schwenkbefestigungen, wie sie meist für den Zylinderabschluss verwendet werden. Die Gelenke bieten den größten Bewegungsspielraum und werden häufig für die Befestigung an der Kolbenstange verwendet.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.