Wandgarderobe mit 4 Dreifachhaken. Kapazität: 12 Kleidungsstücke. Max. Last: 50 kg. Gewicht: 0,7 kg. Höhe: 15 cm. Breite: 40 cm. Tiefe: 9 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, Aluminium.
Kleiderhaken mit Magnetbefestigung. Anzahl Kleiderhaken: 1. Max. Last: 12 kg. Gewicht: 510 g. Höhe: 14,8 cm. Breite: 6,8 cm. Tiefe: 7,6 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, PVC.
ALBA Garderobenhaken "MAG2", magnetisch, 1 Haken, violett mit Magnethalterung, geeignet für alle Stahlflächen, mit rutschfestem Material überzogen, zur besseren Haftung der Kleidung, Halt bis 5 kg,...
kerkmann Garderobenhaken Jupiter, Kunststoff, schwarz aus Kunststoff, beinhaltet: 5 Gaderobenhaken (31617815) Beschaffungsartikel: Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt. Die Abbildu...
Kleiderhaken mit Magnetbefestigung. Kinderleichte und flexible Montage ohne Werkzeug. Tragkraft: bis 12 kg. Maße: 10 cm x 8 cm x 6 cm. Material: Kunststoff (ABS), Cicolac.
Kleiderhaken mit Magnetbefestigung. Anzahl Kleiderhaken: 1. Max. Last: 12 kg. Gewicht: 510 g. Höhe: 14,8 cm. Breite: 6,8 cm. Tiefe: 7,6 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, PVC.
Kleiderhaken mit Magnetbefestigung. Anzahl Kleiderhaken: 1. Max. Last: 12 kg. Gewicht: 510 g. Höhe: 14,8 cm. Breite: 6,8 cm. Tiefe: 7,6 cm. Material: epoxidbeschichteter Stahl, PVC.
Mantelhaken Doradus 1 Breite 70 mm, Höhe 61 mm, ZN vernickelt feingeschliffen Hinweis: Befestigung verdeckt von vorne. Lieferumfang: inkl. 2 Senkkopfschrauben 3,5 x 45 mm und Wurmschraube