Der GEZE TS 4000 Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren, sowie für Feuerschutztüren und Brandschutztüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge i...
Der GEZE TS 5000 ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren. Mit der optional erhältlichen Montageplatte eignet er sich auch für Feuer-...
GEZE Türschließer TS 2000 NV, EN 2-4, Gestänge ohne Feststellung, silber Schließkraft stufenlos einstellbar EN 2-4 Endschlag und Schließgeschwindigkeit einstellbar für Feuer- und Rauchschutztüren (...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...
TS-Set TS 4000 N silber EN 1-6 bestehend aus:Scheren-Türschließer TS 4000 obenliegender Zahntrieb-Türschließer · EN 1154 A · für Anschlagtüren bis 1600 mm Breite · für Rauch- und Feuerschutztüren (...
Der GEZE TS 5000 ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren. Mit der optional erhältlichen Montageplatte eignet er sich auch für Feuer-...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag / Endbre...
Der GEZE TS 3000V ist ein vielseitig einsetzbarer Türschließer. Er eignet sich für Haustüren, Nebentüren und Korridortüren im privaten oder auch im gewerblichen Gebrauch. Mit der optional erhältlic...
GEZE Türschließer TS 4000, EN 1-6, Gestänge, Feststellung RAL 9016 Nach EN 1154 A, mit von vorn einstellbare Schließkraft im Größenbereich 1-6, Schließgeschwindigkeit und Öffnungsdämpfung, mit opti...
Der GEZE TS 4000 Türschließer eignet sich hervorragend für Wohnungs- Hauseingangs- und Nebeneingangstüren, sowie für Feuerschutztüren und Brandschutztüren. Der obenliegende Schließer mit Gestänge i...
Stufenlos von der Seite einstellbare Schließkraft. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ventil von vorn einstellbar. Türschließer für rechts und links angeschlage...
Stufenlos von vorn einstellbare Schließkraft. Optische Größenanzeige der Schließkraft sorgt für die richtige Einstellung. Schließgeschwindigkeit über Ventil von vorn einstellbar. Endschlag über Ven...