Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 84 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, DC NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 50 Hz
Kapazitiver Sensor KG-3150NBPKG/SL/1PIODie müssen Gegenstände sicher detektieren und haben dabei auch schwierige Materialien wie Glas in der Aufgabenstellung? Ifm Electronic Kapazitiver Sensor KG53...
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 87 mm, Schaltabstand 4...24 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), AC/DC, 1/2 Steckverbindung, IP 65, IP 67, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -25.....
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 77 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP, 10 m PVC-Kabel, IP 65, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, S...
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 84 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 50 Hz
Sensor kapazitiv M18x1 AC/DC S KG0009Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 2-Leiter, AC/DC, Betriebsspannung: 20...250 V ...
Sensor kapazitiv DC PNP/NPN S/Ö prog. KG5067Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung:...
Sensor kapazitiv KG5044Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 8 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufna...
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 110 mm, Schaltabstand 2,5...8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer / Öffner, (wählbar), DC PNP/NPN, Anschlussklemmen: ...2,5 mm², Leitungsmantel: Ø 4,5...10 mm, IP...
Sensor kapazitiv DC PNP/NPN S/Ö prog. KG5065Kapazitive Sensoren, Kapazitiver Sensor, M18 x 1, Kunststoffgewinde, Schaltabstand: 12 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP/NPN, Betriebsspannung...
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 84 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 2 m PVC-Kabel, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 50 Hz
Kapazitiver Sensor, M18 x 1 / L = 93,8 mm, Schaltabstand 8 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, M12 Steckverbindung, IP 67, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...80 °C, Schaltfrequenz 50 Hz