Kapazitiver Sensor M18 x 1 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 8 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 Temperaturbereich: -25...80 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M18 x 1 Öffner/Schließer wählbar PNP-schaltend IO-Link Betriebsspannung: 10-30 V DC Schaltabstand: Sn = 15 mm einstellbar 0,5...30 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67/IP69K Mediumstempe...
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar AC/DC Sn = 15 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 ATEX-Zulassung: Gruppe II Kategorie: 3D Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar AC/DC Sn = 15 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 ATEX-Zulassung: Gruppe II Kategorie 3D Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer antivalent DC PNP Sn = 15 mm [nb] Schutzart: IP55/IP67 ATEX-Zulassung: Gruppe II Kategorie 3D Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Optischer Abstandssensor, O1D102, IFM Der O1D102 ist ein fotoelektrischer Abstandssensor für den Einsatz in Anwendungen mit Hintergrundausblendung. Dieses Produkt bietet eine zuverlässige optische ...
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer antivalent DC PNP Sn = 15 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 ATEX-Zulassung: Gruppe II Kategorie: 3D Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 20 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 Füllguttemperatur: bis 110 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 8 mm [b] Schutzart: IP65/IP67 Temperaturbereich: -25...80 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 15 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67 Temperaturbereich: -25...80 °C M12-Steckverbindung
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5 Öffner/Schließer wählbar PNP-schaltend IO-Link Betriebsspannung: 10-30 V DC Schaltabstand: Sn = 25 mm Einstellbar 0,5...40 mm [nb] Schutzart: IP65/IP67/IP69K Mediumstem...
Kapazitiver Sensor quaderförmig Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP/NPN Sn = 12 mm [nb] Temperaturbereich: -25...80 °C Schutzart: IP65/IP67 2 m PVC-Kabel
Kapazitiver Sensor quaderförmig Öffner/Schließer programmierbar IO-Link DC PNP Sn = 12 mm [nb] Temperaturbereich: -25...80 °C Schutzart: IP65/IP67 0,1 m PVC-Kabel mit M12-Steckverbindung