Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 92 mm; Schaltabstand 0,5...40 mm nicht bündig einbaubar; Öffner; DC NPN; 2 m PUR-Kabel; IP65; IP67; IP69K; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...80 °C; Schaltfrequ...
Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC PNP, 6 m PVC-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 40 Hz
Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar, Schließer, DC NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 40 Hz
Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, DC NPN, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 3-Leiter, Umgebungstemperatur -25...70 °C, Schaltfrequenz 40 Hz
Kapazitiver Sensor Kunststoffgewinde M30 x 1,5 mit 2 m Anschlussleitung Erhöhte Störfestigkeit (bei leitungsgeführter HF) Schaltabstand 15 mm [nb] einstellbar nicht bündig einbaubar Elektrische Aus...
Kapazitiver Sensor; M30 x 1,5 / L = 81 mm; Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar; Schließer; DC NPN; 6 m PVC-Kabel; IP65; 3-Leiter; Umgebungstemperatur -25...70 °C; Schaltfrequenz 40 Hz
Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, DC NAMUR, 2 m PVC-Kabel, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -20...60 °C, Schaltfrequenz 40 Hz
Kapazitiver Sensor, M30 x 1,5 / L = 81 mm, Schaltabstand 15 mm nicht bündig einbaubar, Öffner, DC NAMUR, 6 m PVC-Kabel, IP 65, 2-Leiter, Umgebungstemperatur -20...60 °C, Schaltfrequenz 40 Hz
Radar-Distanzsensor R1D200Radar-Distanzsensor Funkzulassung für EU/RED USA Kanada Öffnungswinkel (Vertikal / Horizontal) 20 / 40 Abmessungen 80 x 80 x 45 mm Reichweite 50 m DC PNP/NPN Schaltsignal ...