Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 336 x 280 x 144 mm, weiß. Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Stabil und druckfest. Einfaches Öffnen und Verschließen des Klappdeckels. R...
Esselte Archivcontainer, mit Klappdeckel, mit Griffloch und Archivdruck für Hoch- und Querformat, für 6 Archiv-Schachteln 80mm oder 5 Archivschachteln 100mm, mit Tragegriffen, flachliegend verpackt...
Leitz Archiv Container Infinity, mit Klappdeckel Größe M, für 3 Archivboxen 100 mm oder 2 Archivboxen 150 mm, mit Automatikboden für einen schnellen und bequemen Aufbau, mit Beschriftungslinien auf...
Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten Für Güter bis 20 kg Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte S...
Manuell Dieses Produkt wird manuell aufgebaut. Basic Duty Die beste Wahl wenn die Boxen selten benötigt und nur niedrig gestapelt werden sollen 2 Einheiten hoch Bis zu 2 Einheiten können Platz spar...
Klappschachtel, mit Steckverschluss, VE 50 Stk, Innenmaße 160 x 70 x 70 mm, weiß. Flach angeliefert, schnell aufgebaut. Stabil und druckfest. Einfaches Öffnen und Verschließen des Klappdeckels. Rec...
Klappschachtel, 1-teilig, Innen 155 x 110 x 45 mm, A6, VE 20 Stk, weiß, ab 5 VE. Mit Steckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen. Leicht und kostengünstig. Flache Anlieferung, schnell aufgeb...
Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten Für Güter bis 20 kg Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte S...
Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten Für Güter bis 20 kg Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte S...
Klappschachtel, 1-teilig, Innen 180 x 110 x 45 mm, A6, VE 20 Stk, weiß, ab 4 VE. Mit Steckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen. Leicht und kostengünstig. Flache Anlieferung, schnell aufgeb...
Aus robuster Feinwelle - die ideale Geschenk- und Verkaufsverpackung Einteilige Verpackung, schnell und einfach Aufzurichten Für Güter bis 20 kg Hohe Stabilität und Druckfestigkeit durch doppelte S...
Klappschachtel, 1-teilig, Innen 220 x 155 x 45 mm, A5, VE 20 Stk, weiß, ab 2 VE. Mit Steckverschluss für einfaches Öffnen und Schließen. Leicht und kostengünstig. Flache Anlieferung, schnell aufgeb...