K.57 Fixierbinde, DIN 61634, Nachfüllpack, 8cmx4m, 10/VE K.57 Fixierbinde , gemäß DIN 61634, Nachfüllpack für Verbandkästen, -koffer und -schränke, Breite: 8 cm, Länge: 4 m, 1 Verpackungseinheit = ...
Peha®-Lastotel® Die hochelastische Fixierbinde aus strapazierfähigem Spezialgewebe kommt bei Fixierverbänden aller Art zum Einsatz, besonders an Gelenken sowie an konischen und runden Körperteilen....
68% Viskose, 32% Polyamid mit gewebten Kanten Dehnbarkeit ca. 130% gedehnte Länge ca. 4m mit mittlerem Zug breitenstabil, luftdurchlässig, latexfrei schmiegt sich faltenlos an, ohne einzuschnüren u...
Produktbeschreibung: zur Fixierung von Wundauflagen insbesondere an viel bewegten Körperteilen sowie an Gelenken glatte elastische Fixierbinde in Folie und Großkarton
Die Fixierbinde Mollelast 8 cm x 4 m ist eine weiße sehr elastische Binde. Dieser Fixierverband ist sehr griffig und optimal für alle Fixierverbände geeignet. Mollelastschmiegt sich faltenarm an un...
Hansaplast Elastische Fixierbinde Die Fixierbinde sollte in der Hausapotheke nicht fehlen. Die flexibel einsetzbare Fixierbinde schützt Kompressen, Wundauflagen und Verbände und gibt sicheren Halt....
Gazofix® ist eine selbsthaftende, elastische Fixierbinde mit Mehrfachnutzen. Mit latexfreier Polymerbeschichtung und hohem Baumwollanteil erfüllt sie alle Anforderungen an eine klassische Fixierbin...
An Gelenken oder beim Fixieren von Castschienen geraten herkömmliche Fixierbinden leicht "ins Rutschen". Nicht so Elastomull® haft. Die elastische Kohäsivbinde ist mit einem latexfreien synthetisch...