- mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC - nicht flammenausbreitend - UV-stabilisiert, bis 10 Jahre UV-stabil - mit einseitig angeformter Muffe - mittlere Druckfestigkeit - korrosio...
Verwendet wird dieses Kunststoff-Stangenrohr für die Aufputzinstallation im Freien und in Industrieanlagen. Verpackt in wiederverschließbaren Kartons.- mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifizi...
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, in Ringen á 200 m Mehrschichtverbundrohrsystem für die Trinkwasser- und Heizungsinstallation in den Dimensionen 16-32 mm Pressbackenflexibilität: a...
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, vorged.13 mm,in Ringen á 50 m Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem län...
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16 x 2 mm, vorged.9 mm, Ringe á 50 m Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem längsse...
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 16x2mm,vorged.26 mm, exzentr.,Ringe á 25m Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem lä...
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 20 x 2 mm, vorged.13 mm,in Ringen á 50 m Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem län...
ALPEX F50 PROFI Mehrschichtverbundrohr 20 x 2 mm, vorged.9 mm, Ringe á 50 m Mehrschichtverbundrohr weiß in Ringen, bestehend aus einer Innenschicht aus vernetztem Polyethylen (PE-Xb), einem längsse...
FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe weiß. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die ...
FPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Mu...
FPKu-EM-F-UV weiß ist ein mittleres Kunststoff-Stangenrohr aus modifiziertem PVC, in Farbe weiß (RAL 9010), nicht flammenausbreitend, UV-stabilisiert, in Stangen zu 2m, mit einseitig angeformter Mu...
FBY-EL-F Highspeed ist ein leichtes Kunststoff-Wellrohr mit hochgleitfähiger Innenschicht aus Polyolefin, nicht flammenausbreitend, in Farbe weiß. Verwendet wird dieses Kunststoff-Wellrohr für die ...