Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alpha Wire Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 30m Blau MPPE isoliert Ø 1.7mm 16/0,25 mm Litzen UL11028


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 30m Blau MPPE isoliert Ø 1.7mm 16/0,25 mm Litzen UL11028
Alpha Wire Einzeladerleitung 0,75 mm², 18 AWG 30m Blau MPPE isoliert Ø 1.7mm 16/0,25 mm Litzen UL11028
Artikel-Nr.:
     108EL-6877538
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     6715 BL005
EAN/GTIN:
     5059039015146
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Leiterquerschnitt = 0,75 mm²
Mantelfarbe = Blau
Kabelprofil = Einzelader
Aderlitzen = 16/0,25 mm
Länge = 30m
Isoliermaterial = MPPE
Betriebsspannung = 600 Vmm
Betriebstemperatur max. = +105°C
Leitermaterial = Kupfer
Drahttyp = UL11028
Verhalten im Brandfall = IEC 60332-1
Serie = Ecogen Ecowire
Abschirmtyp = Ungeschirmtmm
Litzengröße = 0,25 mm

UL AWM 11028 VW-1, CSA AWM I A/B FT1, RoHS/RoHS2-konform, IEC 60332-2 Flammenverhalten, REACH-konform, CE-konform. Alpha Wire 600 V, MPPE-Schaltdraht, EcoWire Serie. EcoWire von Alpha ist die neueste Entwicklung bei Schaltdrähten. EcoWire kombiniert erhöhte Leistung mit minimaler Umweltbelastung durch vollständige Recycelbarbarkeit. Dieser Schaltdraht wird aus einem Thermoplast aus modifiziertem Polyphenylenether (mPPE) hergestellt. EcoWire kann leicht recycelt werden, da er keine gefährlichen Materialien enthält. Die verbesserten dielektrischen Eigenschaften dieses Schaltdrahts ermöglichen eine geringere Wandstärke bei Beibehaltung der gleichen elektrischen Eigenschaften wie PVC. Eigenschaften und Vorteile. • Vollständig recycelbar • Um bis zu 45 % kleinerer Durchmesser als PVC • Bis zu 40 % leichter als andere Isolationsmaterialien • Hervorragende dielektrische Festigkeit • Niedriges spezifisches Gewicht • Schwer entflammbar gemäß UL VW-1 • Die Serie EcoWire Plus ist mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen gefährliche Öle und Chemikalien erhältlich • Litze oder massive verzinnte Kupferleiter • erhältlich in Längen von 30,5 m (100 ft) und 305 m (1000 ft). Was ist der UL/CSA-Standard?. Die UL-Norm (Underwriters Laboratories) ist ein anerkanntes Zertifikat, das eine strenge Prüfung von Produktproben erfordert, um festzustellen, ob das Produkt bestimmte, definierte Anforderungen erfüllt. Diese Anforderungen basieren oft auf den von UL veröffentlichten und national anerkannten Sicherheitsnormen. Die CSA-Zulassung (Canadian Standards Ass
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm²
Mantelfarbe:
Blau
Kabelprofil:
Einzelader
Aderlitzen:
16/0,25 mm
Länge:
30m
Isoliermaterial:
MPPE
Betriebsspannung:
600 Vmm
Betriebstemperatur max.:
+105°C
Leitermaterial:
Kupfer
Drahttyp:
UL11028
Verhalten im Brandfall:
IEC 60332-1
Serie:
Ecogen Ecowire
Abschirmtyp:
Ungeschirmtmm
Litzengröße:
0,25 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaltdraht, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze blau, litze, alphawire litze, 6877538, Kabel und Drähte, Einzeladerleitung, Alpha Wire, 6715BL005, Cables & Wires, Single Core Cable, Hook Up Wire
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 14,60*
€ 20,59*
€ 5,90*
ab € 17,59*
€ 34,72*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 23,87*
€ 35,65*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 35,65*
€ 42,42
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 34,78*
€ 41,39
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 31,43*
€ 37,40
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 28,72*
€ 34,18
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 27,84*
€ 33,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 23,87*
€ 28,41
pro Rolle
1 Rolle enthält 30 Meter (ab € 0,79567* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Knipex
12 80 100 SB
ab € 28,63*
Zubehör
Bahco
1520 G
ab € 31,79*
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,67*
Zubehör
Panduit
BT2S-C
ab € 0,0836*
Zubehör
Panduit
BT2S-M
ab € 0,0653*
Zubehör
Panduit
BT2S-M0
ab € 0,0661*
Zubehör
Alpha Wire
6715 BL001
ab € 168,88*
Zubehör
Duratool
908-101-F
ab € 3,94*
Zubehör
Duratool
D01627
ab € 77,45*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,52*
Zubehör
RS Pro
3303548
ab € 164,57*
Zubehör
RS Pro
233500
ab € 26,81*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.