Die LevelOne FCS-4047 ist eine PTZ-IP-Überwachungskamera für den Außenbereich mit 4-Megapixel-Auflösung und 30fach optischem Zoom. Die Kamera verfügt auch über eine motorisierte Pan- und Tilt-Funkt...
KI-Autotracking - PTZ Kameras PTC330UV2 AI Auto Tracking PTZ-Kamera mit leistungsstarker und verlässlicher Pro AV-Funktion für alle. Inspiriert von der Familie der AVer Professional PTZ-Kameras bie...
Die 2N® IP Force ist eine ausserordentlich widerstandsfähige IP-Gegensprechanlage, die auch den anspruchsvollsten Bedingungen standhält. Sie ermöglicht nicht nur die Kommunikation mit Personen, son...
Outdppr IP66/IK10 Netzwerkkamera 6 Megapixel Bis zu max. 25 Bilder pro Sekunde Objektiv 4,4-9,3mm Integriertes IR mit max 35 Meter H.264 / H.265 , MJPEG PoE
Kameras mit moderner Netzwerk (IP) TechnologieVorteileEinfach in vorhandene Netzwerkstrukturen einbindenBilder von IP-Kameras werden über bereits existierende Datennetzwerke übertragen. So müssen k...
Die Wandhalterung XF40 EX ist aus elektropoliertem rostfreien Stahl des Typs 316L gefertigt. Sie wurde speziell zum Montieren von unbeweglichen explosionsgeschützten Kameras an Wänden entwickelt. S...