Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Performance Bindemittel Pad 1,1 l, 100 Stück pro Packung


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7716383
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     7716383
EAN/GTIN:
     5060346902494
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Typ = Pad
Anwendung = Öl
Absorptionsvermögen = 1,1 l
Anzahl pro Packung = 100
Handelsname = Performance

Schweres Pad, nur für Öl. Schweres Pad, nur für Öl Schwerer Überzug für erhöhte Reißfestigkeit Hydrophob – absorbiert nur Öl und kein Wasser Schwimmt auf dem Wasser und kann so leicht eingesammelt werden Saugfähigkeit: 1,1 Liter pro Tuch Größe: 48 x 38 cm
Weitere Informationen:
Typ:
Pad
Anwendung:
Öl
Absorptionsvermögen:
1,1 l
Anzahl pro Packung:
100
Handelsname:
Performance
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, oil sorbent pad, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, 7716383, Gebäude- und Arbeitssicherheit, Leckagemanagement, Bindemittel, RS PRO, 657100, Site Safety, Spillage Control, Spill Absorbents
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,14*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 100 Stück (ab € 0,8214* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 113,08*
€ 134,57
pro Box
ab 2 Boxen
€ 111,74*
€ 132,97
pro Box
ab 5 Boxen
€ 108,23*
€ 128,79
pro Box
ab 10 Boxen
€ 97,43*
€ 115,94
pro Box
ab 20 Boxen
€ 94,37*
€ 112,30
pro Box
ab 500 Boxen
€ 82,14*
€ 97,75
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rubbermaid Commercial Products
FG9S1100YEL
ab € 320,00*
Zubehör
JSP
HBD110-500-200
ab € 12,25*
Zubehör
RS Pro
7716566
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.