Ordnungsmappe A4 Colorspan 1-12 rot. Farbe des Fächerblocks: schwarz. Greifausschnitt vorhanden. Art des Verschlusses: mit zwei Gummizügen. Material des Einbandes: Colorspan-Karton. Papiergewicht b...
Die Ordnungsmappe Easy mit 12 Fächern und praktischem, buntem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerisc...
Die Ordnungsmappe mit 12 Fächern und stabilem, schwarzem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank numerischem A...
Mappe in attraktivem, modischen Design. Sichere Aufbewahrung von Papieren, auch für unterwegs, dank Gummizugverschluss. 12 Fächer mit Blankotaben. Vordeckel mit Tabaufdruck und Feineinteilung zum B...
Ordnungsmappe Harmonika 12-teilig Iderama Rot Aus echtem Pressspankarton hergestellt und mit einem feinen, schützenden Film überzogen, vereinen die Produkte der IDERAMA-Serie viele Vorteile: Benutz...
Ordnungsmappe aus Manila Karton 400g geheftet mit 12 Fächern und Gummizug, für Format DIN A4 Rot Mit seiner lebendigen Farben ist diese Ordnungsmappe besonders für Studenten geeignet. Sie bietet ei...
Ordnungsmappe A4 Harmonika 12-teilig Rot Deckel mit Kunststoff beschichtet. Mit dehnbarem Faltrücken aus Karton, mit Stoff verstärkt. Etikettenhalter auf der Vorderseite. Fächer aus 300 g/qm starke...
extendos Ordnungsmappe 223, aus Karton, 12 Fächer, rot mit Eckspannergummi, Dehnrücken und beschriftbarem Deckblatt, mehrfarbige Taben, Maße: (B)240 x (H)320 mm, (223.12EL RO) Die Abbildung bezieht...
extendos Ordnungsmappe, DIN A4, Karton, 12 Fächer, rot Maße: (B)245 x (H)315 mm, Einband aus ilustiertem Karton, mit Gummizug und Indexfenster, Dehnrücken für Hohes Füllvermögen (237.12EL ROUGE) Be...
Leitz Ordnungsmappe Recycle. Klima-kompensiert durch ClimatePartner (Tracking-Nr. 11538-1902-1001). 12 Fächer. Hergestellt aus zu 100% recyceltem Karton und zu 100% recycelbar (nach Entfernen der G...
Leitz Ordnungsmappe, 12 Fächer. Mit elastischem Gummiband über den Vorderdecklecken und farbigen Greifausschnitten. Material: Einband aus 100% Pendarec-Karton 430 g/qm (RC), Fächerblock aus 100% Pe...
Der Deskorganizer Premium mit 12 Fächern und schwarzem Eckspanngummi sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das farbige, mit Polyesterfolie verstärkte Griffregister einen schnellen Zugriff...
Der Deskorganizer Trend mit 12 Fächern und schwarzen Eckspanngummis sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile, farbige Griffregister einen schnellen Zugriff auf wichtige Unterlage...
Die Ordnungsmappe mit 12 Fächern und stabilem, schwarzem Griffregister ist ideal, um wichtige Dokumente übersichtlich zu sortieren und aufzubewahren. Die Ordnungsmappe lässt sich dank der Kombinati...
Im A4-Format Genial zum Aufbewahren und Ordnen Ihrer Unterlagen 12 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern 2 Visitenkartentaschen auf dem Innendeckel...
Deskorganizer Classic 12 Fächer Der Deskorganizer Classic mit 12 Fächern und schwarzem Gummizugverschluss sorgt für Ordnung auf dem Schreibtisch. Während das stabile Griffregister in kräftigen Farb...
genial zum Aufbewahren und Ordnen Ihrer Unterlagen 12 dehnbare Fächer mit Klarsicht-Taben zum Einschieben von beschrifteten Einsteckschildern extrem dehnbar bis zu 10 cm 2 Visitenkartentaschen auf ...
Ordnungsmappe aus Pressspan mit Eckspanngummi und schwarzem Griffregister auf dem Deckel mit Aufdruck A-Z (deutsches Alphabet) 12-teilig einzeln oder 5 Stück = 1 Paket erhältlich