Composite Polyesterband, 19 mm breit x 600 lfm, 60 SCC hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Ecken und Kanten, kein auseinanderspl...
Das Spanngerät für Kunststoffumreifungsbänder ist für den normalen Einsatz geeignet und besticht durch seine massive Ausführung aus Stahlguss. Bei den Kombi-Umreifungsgeräten ist die Spann- und Ver...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 3.800 N Kern: 406 mm 15,5 x 0,60 mm x 2.000 m 1 VE = 1 Rolle = 2.000 m -temperaturstabil -geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
PET-Fadenband 25 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Fertigung: Geklebt Bandbreite: 25 mm Rollenlänge: 500 m Kerndurchmesser (innen): 76 mm Reißkraft: 950 kg Rollen pro Karton: 2...
Kompositband Länge x Breite 850 m x 16 mm Rollenkern Ø 200 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 4250 N reißsicher Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung Zubehör: 208430 Spanngerät, ...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller mit Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, schonen...
Composite Polyesterband, 25 mm breit x 450 lfm, 86 SCC hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Ecken und Kanten, kein auseinanderspl...
PP-Kunststoffband (Fadenspule) • Kurzrolle (Fadenspule) mit 62-mm-Kern Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
aus gewebtem Polyester · durch den Einsatz von Quer- und Längsfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht · Kernloch-Ø 76 mm · hervorragend geeignet zur Sicherung schwerer Lasten · die Verwendu...
Manuelles Umreifungsgerät für Textil- und Kunststoffumreifungsbänder für eine Bandbreite von 13 bis 19 mm. Das Gerät ist für den normalen Einsatz geeignet und besticht durch seine massive Ausführun...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 4.400 N Kern: 406 mm 15,5 x 0,70 mm x 1.750 m 1 VE = 1 Rolle = 1.750 m -temperaturstabil -geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
PET-Fadenband 35 mm x 150 m Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Fertigung: Geklebt Reißkraft: 1350 kg Kernduchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Paket: 4 Meter pro Palette: 18.000 PET-Polyesterband...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...