PET-Umreifungsbänder grün Die optimale Palettensicherung für schwere Güter. PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton. Highlights: für schwere Güter und als Sta...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 16mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher u...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)16 mm Länge: 600 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 600 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (WG55 / 65312120) Di...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 1050 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umre...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm, VE 2 Stk. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, sc...
Kunststoff-Umreifungsband Breite 16 mm aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 19 mm, VE 2 Stk. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, sc...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 2000 m x 16 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 2400 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz, gewaffelt und geprägt zu 100 % recycelbar...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, ...
PET-Kraftband, verleimt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 19 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, ...
Die Polyester-Umreifungsbänder Standard recycelt RAJA sind eine umweltfreundliche Variante zu herkömmlichen Umreifungsbändern und dabei genauso effektiv. So eignen sich die PET Umreifungsbänder opt...
Schwerlast-Band PET, für Bandabroller, Kern-Ø 406 mm, Bandbreite 19 mm. Extrastarke Ausführung. Für schwere Ladungen. PET-Schwerlastband - Sehr hohe Reißfestigkeit - Extrabreites Umreifungsband aus...
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 1100 m x 13 mm Rollenkern Ø 76 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 3750 N reißsicher Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden Suchbegriffe: Umreifungsband, K...