PET-Ballenpressband 13 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Kerndurchmesser (innen): 64 mm Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 375 kg Rollen pro Karton: 4 Rollen pro Palette: 240 Gewich...
Kunststoff-Umreifungsband Breite 16 mm aus Polypropylen in schwarz Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsset, Umreifungstechnik, Kunststoff-Umreifung, Kunststoffumreifung, Umreifungs-Set
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 550 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)13 mm Länge: 1.100 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 380 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (65311040) (WG40) ...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 16 mm, VE 2 Stk. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, sc...
Kunststoff-Umreifungsband Länge x Breite 3000 m x 13 mm Rollenkern Ø 406 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 1600 N reißsicher aus Polypropylen in schwarz, gewaffelt und geprägt zu 100 % recycelbar...
Hält jede Ladung beim Transport und auch während der Lagerung zusammen. Das Band ist stahlstark und lässt sich trotzdem leicht verarbeiten. Vereint in sich die Vorteile von Kunststoff- und Stahlumr...
Polyesterband, fadenverstärkt, 16 mm breit x 850 lfm Polyesterband mit sehr geringes Eigengewicht leicht zu verarbeiten geringes Verletzungsrisiko hohe Elastizität, keine Korrosion, beschädigt kein...
Textil-Umreifungsband Aus Polyesterfasern Länge x Breite 850 m x 16 mm Rollenkern Ø 76 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 5218,3 N reißsicher in weiß Suchbegriffe: Umreifungsband, Umreifungsmateri...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 19mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher u...
PET-Fadenband 35 mm x 150 m Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Fertigung: Geklebt Reißkraft: 1350 kg Kernduchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Paket: 4 Meter pro Palette: 18.000 PET-Polyesterband...