Polyester-/ PET-Umreifungsband, 12 x 0,59 mm x 2500 lfm als Alternative zur Stahlband-Umreifung - 5 - 6 mal leichter als Stahlband geringere Verletzungsgefahr als bei Stahlband leichte Verarbeitung...
PET-Fadenband 19 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 725 kg Kerndurchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Box: 2 Meter pro Palette: 40.000 Rollen Pro Pa...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 380 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 2.700 N Kern: 406 mm 12,0 x 0,60 mm x 2.500 m 1 VE = 1 Rolle = 2.500 m temperaturstabil geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
PP-Kunststoffband (Fadenspule) • Kurzrolle (Fadenspule) mit 62-mm-Kern Hinweis: Entsprechen der aktuellen Gesetzgebung (Verpackungsverordnung) und sind komplett recyclebar.
Polyester-Umreifungsband Länge x Breite 150 m x 35 mm Rollenkern Ø 76 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 13500 N reißsicher Erhöhte Stabilität durch verleimte Fäden Suchbegriffe: Umreifungsband, K...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Umreifungsband PREMIUM aus PET, geprägt 19 x 1,27 mm Das Umreifungsband PREMIUM aus Polyethylenterephthalat (PET) erzielt eine hohe Spannung, da es eine geringe Dehnung aufweist. Die Folge: Schwere...
Composite Polyesterband, 16 mm breit x 600 lfm, 55 SCC hervorragender Abriebschutz durch thermoplastischen Mantel besonders gut geeignet für Güter mit scharfen Ecken und Kanten, kein auseinanderspl...
PET-Umreifungsbänder grün Die optimale Palettensicherung für schwere Güter. PET-Umreifungsbänder, grün, 406 mm Kerndurchmesser, einzeln verpackt im Karton. Highlights: für schwere Güter und als Sta...
Polyester Umreifungsband im Spendekarton • 200 m Band inkl. 80 Schnallen, 250 m Band inkl. 100 Schnallen • Im praktischen Spendekarton • Optimales Band, um Schwergut stabil und sicher zu umreifen •...
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)25 mm Länge: 500 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 500 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (65314100) Die Abbil...
Ideal für den kleinen Bedarf und praktisch geliefert im Spenderkarton, kann dieses Band schnell an unterschiedlichen Orten, z.B. auf der Ladentheke eingesetzt werden.[br/] [br/] [br/] Lieferumfang:...
PET-Fadenband 19 mm x 600 m Rolle / geklebt Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Bandbreite: 19 mm Rollenlänge: 600 m Ausführung: Geklebt Eigenschaft: härter als gewebtes Band Reißkraft: 550 kg Ke...