KNX Präsenzmelder Mini KomfortPräsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme ...
Fernbedienbarer Decken-Bewegungsmelder mit integriertem AkustiksensorAlarmimpuls: gesichertes Auslösen nur bei drei erkannten Bewegungen innerhalb von 9 SekundenEin Kanal zum Schalten von LichtSpez...
Decken-Bewegungsmelder speziell für KorridoreEin Kanal zum Schalten von LichtSpezielles optisches System für die Erfassung selbst kleinster BewegungenWeitere Funktionen über optionale Fernbedienung...
Präsenzmelder, INFRAcontrol R360, für den Decken-Aufbau, 2000W/480VA/ LED 360W, Erfassungswinkel 360°, für UP-Gerätedosen 240V/2000W/480VA/ LED 360W fernbedienbar mit IP-Fernbedienung Abmessungen D...
KNX Präsenzmelder Mini StandardPräsenzmelder zur Anwesenheitsüberwachung (Betriebsart: Präsenzmelder), zur Bewegungserkennung (Betriebsart: Deckenwächter) oder zur Überwachung durch Meldetelegramme...
Präsenzmelder, INFRAcontrol R360, für den Decken-Einbau, 2000W/480VA/ LED 360W, Erfassungswinkel 360°, für UP-Gerätedosen 240V/2000W/480VA/ LED 360W fernbedienbar mit IP-Fernbedienung Abmessungen Ø...
Abdeckung IP 44 für Wandmelder der Serien Basic, Standard und Compact. Für Feuchträume wie Bäder, Garagen, Keller etc. geeignet. Ausblendung des vertikalen Erfassungsbereiches mit beiliegender Kapp...
Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 110° Bewegungserfassung. Produkteigenschaften: Einschalten bei Bewegung. Schutzart: IP44. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Sensor für h...
Stand-alone Bewegungs-und Lichtsensoren für Wandmontage mit 110° Bewegungserfassung. Produkteigenschaften: Einschalten bei Bewegung. Schutzart: IP44. Schutzklasse: II. Produktvorteile: Sensor für h...