Kombischrank Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 805 x 695 mm 7 Schublade(n) Schubladen Höhe 2x75 mm/1x100 mm/1x150 mm/2x200 mm Konstruktion aus Stahl Mit Beschriftungsstreifen Traglast je Schublade 75 kg...
Kombiregalschrank Solid, mit 4 Schubladen • Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten • Front-, Seiten-, Ober- und Unterböden 19 mm stark • ...
Stahlregal mit Rückwand Acuardo-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbod...
Der Home Office Kombischrank TEMPIO punktet mit seinem geschmackvollen Design genauso wie mit seinem grosszügigen Platzangebot obwohl er mit einer Breite von lediglich 400 mm nur wenig Raum zum Auf...
9900065311, Regalschrank BxTxH 700x300x1690 mm, mit 6 Fachböden Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet. , Maße BxTxH: 700x300x1690 mm , Robuste Stahlblechbauweise , Tür...
9900065339, Regalschrank BxTxH 1000x420x1980 mm, mit 6 Fachböden Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet. , Maße BxTxH: 1000x420x1980 mm , Robuste Stahlblechbauweise , T...
Typ = Regalschrank Bodenmontage = Ja Anzahl Türen = 2 Anzahl der Regale = 2 Anzahl Schubladen = 0 Verriegelbar = Ja Material = Stahlblech Abmessungen = 1050 x 550 x 800mm
Kombischrank Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 805 x 695 mm 9 Schublade(n) Schubladen Höhe 9x100 mm Konstruktion aus Stahl Mit Beschriftungsstreifen Traglast je Schublade 75 kg Schubladenauszug 100 % Mi...
Stahlregal mit Rückwand Acuardo-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbod...
Der Home Office Kombischrank TEMPIO punktet mit seinem geschmackvollen Design genauso wie mit seinem grosszügigen Platzangebot obwohl er mit einer Breite von lediglich 400 mm nur wenig Raum zum Auf...
Kombiregal Serie Solid 7er • Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten • Front-, Seiten-, Ober- und Unterböden 19 mm stark • Zwischen- und F...