Flügeltürenschrank bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen Höhe 1950 mm Anwendung Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilematerial in RasterPlan Sichtlagerkästen. Ausführung • hochwertig v...
Kombischrank Höhe x Breite x Tiefe 2100 x 805 x 695 mm Konstruktion aus Stahl, verschraubt Doppel-Flügeltür 4 Ebene(n) mit Stahlboden 2 Böden ausziehbar Traglast je Ebene 75 kg Im Raster von 25 mm ...
Stahlregal mit Rückwand Acuardo-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbod...
Der Home Office Kombischrank TEMPIO punktet mit seinem geschmackvollen Design genauso wie mit seinem grosszügigen Platzangebot obwohl er mit einer Breite von lediglich 400 mm nur wenig Raum zum Auf...
9900065312, Regalschrank BxTxH 700x300x1690 mm, mit 6 Fachböden Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet. , Maße BxTxH: 700x300x1690 mm , Robuste Stahlblechbauweise , Tür...
Registraturschrank Solid, mit 2 Fachböden und 4 Schubladen • Mit Faltrückwand 3 mm • Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten • Front-, Sei...
9900065344, Regalschrank BxTxH 1000x420x1980 mm, mit 9 Fachböden Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet. , Maße BxTxH: 1000x420x1980 mm , Robuste Stahlblechbauweise , T...
Typ = Regalschrank Bodenmontage = Ja Anzahl Türen = 2 Anzahl der Regale = 2 Anzahl Schubladen = 0 Verriegelbar = Ja Material = Stahlblech Abmessungen = 800 x 550 x 900mm
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragf...
Flügeltürenschrank bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen Höhe 1950 mm Anwendung Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilematerial in RasterPlan Sichtlagerkästen. Ausführung • hochwertig v...
optimale Lagerung von Material und Kleinteilen · robuste punktgeschweißte Stahlblechkonstruktion der Gehäuse und Türen · hochwertige Pulverbeschichtung · Fachböden aus verzinktem Stahlblech · Tragf...