Kombischrank Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 800 x 420 mm 3 Ordnerhöhen mit Doppel-Flügeltür mit 1 offenen Fächern 1 Ebene(n) mit Holzboden Im Raster von 32 mm verstellbar Konstruktion aus Holz Oberfl...
Regal- und Schrankkombinationen Die Lösung für Büro, Archiv oder Lager, wenn Akten und Ordner in geschlossenen Schränken gelagert werden müssen. Hiermit haben Sie die Lösung für ein ordentliches Ar...
Stahl-Flügeltürenschrank Acuardo-89, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als praktischer Schrank- und Fußbo...
Mit dem Kombischrank LIONI schaffen Sie sich ein praktisches Möbelstück für Ihr Homeoffice an. Der hochwertige Home Office Aktenschrank hat zwei hinter einer Tür liegende geschlossene und sieben of...
Beistell- & Hängeregistraturschränke PFA im Format DIN A4 sind die Einstiegsmodelle für den Büroalltag. Sie können unter dem Schreibtisch oder freistehend aufgestellt werden. Chrombeschichtete Etik...
Registraturschrank Solid, mit 2 Fachböden und 4 Schubladen • Mit Faltrückwand 3 mm • Melaminharzbeschichtete Spanplatte, kratz- und säurebeständig, gerundete 2 mm stoßfeste ABS-Kanten • Front-, Sei...
9900065340, Regalschrank BxTxH 1000x420x1980 mm, mit 6 Fachböden Diese Stahlschränke sind zur Lagerung von Sichtlagerkästen geeignet. , Maße BxTxH: 1000x420x1980 mm , Robuste Stahlblechbauweise , T...
Typ = Regalschrank Bodenmontage = Ja Anzahl Türen = 1 Anzahl der Regale = 2 Anzahl Schubladen = 0 Verriegelbar = Ja Material = Stahlblech Abmessungen = 525 x 550 x 800mm
Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung aggressiver und entzündbarer Gefahrstoffe in Arbeitsräumen Funktion / Konstruktion Robust und langlebig: stabiler Außenkorpus aus pulverbeschichtetem Feinstah...
Flügeltürenschrank bestückt mit Sichtlagerkästen aus Polyethylen Höhe 780 mm Anwendung Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilematerial in RasterPlan Sichtlagerkästen. Ausführung • hochwertig ve...
Kombischrank Höhe x Breite x Tiefe 1100 x 800 x 420 mm 3 Ordnerhöhen mit Doppel-Flügeltür mit 1 offenen Fächern 1 Ebene(n) mit Holzboden Im Raster von 32 mm verstellbar Konstruktion aus Holz Oberfl...