Der Standard in vielen Werkstätten: An der Wand montiert oder vom Bodenständer - die widerstandsfähigen Multiclean®-Tücher sind immer griffbereit, wenn es darum geht, Oberflächen gründlich zu säube...
Ein Mehrzweck-Papierwischtuch – ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Dank seiner QuickDry-Qualität ist das Papier saugfähiger als herkömmliches Papier und erledigt se...
Putztuchrolle MAXI 1000 Blatt blau 3lg. 36 x 38 cm 1Rolle Putztuchrolle in Top-Recycling-Qualität. Besonders reißfest und saugfähig. 1000 Blatt, 3-lagig , 1 Rolle Blattformat 36 x 38 cm Farbe:Blau
Putztuchrolle , 4-lagig, weiß, 950 Blatt, 38 x 37,6 cm Großrolle weiche Reinigungstücher mit hoher Saugkraft für allgemeine Reinigungsarbeiten. Auch als Innenabrollung verwendbar. 4-lagig weich 38 ...
2-lagige Tork Starke Mehrzweck Papierwischtücher sind ideal zum Aufwischen von Flüssigkeiten und zum Abwischen der Hände. Die Wischtücher sind sowohl mit dem Tork W2 Innenabrollung Maxi System als ...
Die professionellen WypAll Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborolle mit ...
Reinigungstuch aus Recyclingpapier, mit EU-Ecolabel, braun, 2-lagig, 2 Rollen à 480 m, 24 cm breit ideal für den Einsatz in allen industriellen Bereichen, Kfz-Werkstätten etc speziell auf die Nutzu...
Lagen: 3 Abrisse: 1.000/Rolle Blattgröße: 36,5 x 35 cm Rollen-Ø: 36cm Rollenlänge: 350m Farbe: blau mit Prägung, vollverleimt VPE: 2 Stk. Diese 3-lagige Putzpapierrolle ist zu 100% aus Recyclingpap...
Die professionellen WypAll Marken-Wischtücher wurden für die speziellen Umgebungen entwickelt, in denen sie verwendet werden, und unterstützen Sie stets bei Ihren Reinigungsaufgaben. Diese Jumborol...
Einmalhandtücher sind ein sehr wichtiges Element im öffentlichen Hygienebereich. Durch die einmalige Verwendung eines Papierhandtuches wird die Keimverschleppung vermieden! Papierhandtücher sind je...