Rot-gelber Erste Hilfe Rucksack FIRST RESPONDER PROFI und 132-tlg. Sanitätskoffer-Füllung nach DIN 13155 zur Ausrüstung von Rettungskräften und Sanitätern. Wetterfest, aus unempfindlichem PVC. Viel...
Gerade für Schulen und Kindergärten ist der WERO Erste Hilfe Rucksack bestens geeignet. Hier wird viel Bewegungsfreiheit benötigt und eine zusätzliche Tragetasche kann bei Ausflügen oder Wandertage...
Rot gelber Erste Hilfe Rucksack FIRST RESPONDER PROFI mit 142-teiliger SÖHNGEN-Füllung nach DIN 14142 zur Ausrüstung von Feuerwehr und Rettungsdienst. Wetterfest, aus unempfindlichem PVC. Viele Fäc...
Mit dem Erste-Hilfe-Outdoor-Rucksack lassen Sie Kinderaugen strahlen, denn an der liebevoll gestalteten, rot/weißen Tasche hängt ein Tröste-Bär, welcher bei der Wundversorgung geknuddelt werden kan...
enthält alles, was für eine erweiterte Erstversorgung am Unfallort erforderlich ist: - Verbandstofffüllung gem. DIN 13157-2021 für die Erstversorgung von äußeren Verletzungen - Splint-Schiene und Z...
Sanitätsrucksack OCTETT - Erste-Hilfe im Betrieb inkl. Füllung nach DIN 13157 / ASR A4.3 Ideal für den ausgebildeten Betriebssanitäter. Ausführung Rucksack: - Abmessung: ca. 380 x 470 x 280 mm (BxH...
Besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 4-fach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisen...
Kompakter Notfallrucksack gefüllt nach der DIN 13155. Komplettes Sortiment zur erweiterten erste Hilfe. Durch seine vergrößerten Abmessungen lässt sich hier die komplette Füllung nach DIN 13155 übe...
Rettungsrucksack Füllung nach DIN 13157 und Spezialfüllung Sport Rucksack aus Cordura in rot Verschließbar mit Reißverschluss Höhe x Länge x Breite 210 x 450 x 270 mm Ausgestattet mit 4 farbig geke...
Rettungsrucksack Füllung nach DIN 14142 und Spezialfüllung kleine Erstversorgung Rucksack aus Cordura in rot Verschließbar mit Reißverschluss Höhe x Länge x Breite 180 x 450 x 270 mm Ausgestattet m...
Konzipiert für den Sanitätsdienst auf Großveranstaltungen und als SEG-Rucksack, hat sich seine Funktionalität schon vielfach bewährt. Teilen Sie den Innenraum durch ein Klettsystem frei ein und pas...
Konzipiert für den Sanitätsdienst auf Großveranstaltungen und als SEG-Rucksack, hat sich seine Funktionalität schon vielfach bewährt. Teilen Sie den Innenraum durch ein Klettsystem frei ein und pas...
Original PAX Wasserkuppe L ST-FT2 mit einer Füllung nach DIN 13155. Der absolute Trendsetter unter den Notfallrucksäcken mit der Ausstattung nach DIN 13155 und einem Ergänzungsset Sauerstoffversorg...
Der Inhalt des Feuerwehrverbandkastens nach DIN 14142-K verstaut im Dönges SEG-Rucksack. Ideal, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Im Korpus können Innentaschen verschiedener Größen eingekle...
SÖHNGEN® Feuerwehr-Rucksack OCTETT, mit Füllung, DIN 14142 Der Feuerwehr-Rucksack SÖHNGEN® OCTETT bietet ausreichend Platz für alles, was im Notfalleinsatz benötigt wird. Reißfest, außerordentlich ...