Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478509
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478509
EAN/GTIN:
     4058546347024
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Bohr- und Meißelhammer
Akku-Bohrhammer
Akku-Kombihammer
Akkubohrhammer
An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement<br> AUTOPULSE™ integrierter automatischer Filterreinigungsmechanismus für eine am Werkzeug angebrachte Staubabsaugung, der die Luftstromeffizienz sowie die Filterlebensdauer erhöht<br> Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometer<br> Der transparente Aufnahmebehälter ermöglicht es, zu erkennen, wenn der Aufnahmebehälter voll ist<br> Der Aufnahmebehälter hat einen Anschluss für eine große Staubabsaugung. Optimal für die Verwendung mit AS 30 LAC 30-l-Absaugsystem und DEK26 Verbindungsstück (4931447295)<br> 2 austauschbare Düsen mit Bürsten, um Bohrdurchmesser bis Durchmesser32 mm (1 x Durchmesser bis 16 mm, 1 x Durchmesser bis 32 mm) zu decken<br> Das Saugrohr aus Aluminium ist je nach Bohrergröße und Länge bis zu einer Tiefe von 230 mm einstellbar<br> Einstellbarer Tiefenanschlag mit einfachen und präzisen Einstellknöpfen für genaues Bohren<br> Zusatzhandgriff lässt sich sowohl links als auch rechts befestigen<br> LEDs sorgen für eine optimale Beleuchtung des Arbeitsbereichs
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Hublänge:
203 mm
Max. Bohrer-Länge:
260 mm
Max. Bohrtiefe:
230 mm
Gewicht:
2.0 kg
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 154,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 188,08*
€ 223,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,44*
€ 215,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 180,85*
€ 215,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 180,38*
€ 214,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,33*
€ 207,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,37*
€ 194,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,80*
€ 184,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 128,32*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 148,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,77*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,25*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,77*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,47*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.