Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933478507
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478507
EAN/GTIN:
     4058546347000
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Bohrstaubfänger
Saugkopf
Entwickelt für eine effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs<br> Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern<br> Der manuelle Filterreinigungsmechanismus erhöht die Effizienz des Luftstroms sowie die Filterstandzeit<br> Austauschbare Düsen zur Anpassung an die verschiedenen Bohrdurchmesser. Lieferung mit 2 Düsengrößen 1 x bis Durchmesser 16 mm, 1 x bis Durchmesser 26 mm, die durch den Schnellverschlussmechanismus schnell gewechselt werden können<br> Verstellbarer Tiefenbegrenzer mit leicht und präzise einstellbaren Tasten für exakte Lochtiefen<br> Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung<br> Kompatibel mit den Hämmern M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH und M18 ONEFHX
Weitere Informationen:
Geliefert in:
im Karton
Hublänge:
96 mm
Max. Bohrer-Länge:
200 mm
Max. Bohrtiefe:
96 mm
Gewicht:
1.4 kg
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 146,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,48*
€ 207,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,25*
€ 203,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 170,67*
€ 203,10
pro Stück
ab 4 Stück
€ 170,23*
€ 202,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,49*
€ 192,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,84*
€ 186,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 130,28*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 71,17*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,23*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 81,68*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 152,92*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 144,51*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,52*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 228,48*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 207,60*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 176,90*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,24*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.