Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Staubabsaugung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Featurebild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C9568-4933447450
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933447450
EAN/GTIN:
     4002395006243
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
An-/Abschaltautomatik für effektives Absaugen und Staubmanagement<br> HEPA-Filter fängt 99,97 % aller Staubpartikel<br> Großer Staubauffangbehälter<br> Arretierbarer Tiefenanschlag aus Aluminium<br> Werkzeuglos montierbar und kompatibel mit Akku-Kombihammer M18™ CHX<br> 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm
Weitere Informationen:
Akku:
Li-ion
Geliefert in:
im Karton
Anzahl mitgelieferter Akkus:
0
Hublänge:
100 mm
Max. Bohrer-Länge:
160 mm
Max. Bohrtiefe:
90 mm
Spannung:
18 V
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 137,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,57*
€ 199,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,60*
€ 192,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 161,05*
€ 191,65
pro Stück
ab 4 Stück
€ 160,64*
€ 191,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,96*
€ 180,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,23*
€ 174,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,46*
€ 163,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932479265
ab € 127,71*
Zubehör
Milwaukee
4932430483
ab € 75,27*
Zubehör
Milwaukee
4932430063
ab € 104,25*
Zubehör
Milwaukee
4932430062
ab € 82,22*
Zubehör
Milwaukee
4932471070
ab € 153,37*
Zubehör
Milwaukee
4932464712
ab € 148,42*
Zubehör
Milwaukee
4932471069
ab € 101,77*
Zubehör
Milwaukee
4932464260
ab € 216,38*
Zubehör
Milwaukee
4932480162
ab € 206,25*
Zubehör
Milwaukee
4932472073
ab € 175,77*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,47*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.