Rahmengröße: 119 mm Art des Lagers: Sleeve Bearing Geräuschentwicklung: 50 dBA Nenndrehzahl: 2650 rpm Nennleistung: 18 W Produktpalette: 4600 Series SVHC: Lead AC-Nennspannung: 230V Stromanschluss:...
Produktpalette: R2S Series SVHC: Lead Rahmengröße: 133.35 mm IP-Schutzart: IP44 Außentiefe: 72 mm Stromanschluss: 3 Lead Wires Luftstrom - m3/min: 4.67 m³/min Art des Lagers: Ball Bearing Nennleist...
Zur Verwendung mit: Lüfter der Baureihe ECi von ebm-papst Produktpalette: - Art des Zubehörs: Drehzahlregler für EC-Lüfter SVHC: Lead (14-Jun-2023) RoHS konform: Keine Angaben
Zur Verwendung mit: EC-Lüfter von ebm-papst Produktpalette: - Art des Zubehörs: Drehzahlregler für EC-Lüfter SVHC: Lead (14-Jun-2023) RoHS konform: Keine Angaben