Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBM-PAPST 4624N FAN, 119X119X38MM, 24VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1608104
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     4624N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Produktpalette: 4000N
  • Art des Lagers: Gleitlager
  • Nennstrom: -
  • Lüfterrahmen: Quadratisch
  • Geräuschentwicklung: 50 dBA
  • Luftstrom - m3/min: 2.97 m³/min
  • Luftstrom - CFM: 105.9 cu.ft/min
  • Nenndrehzahl: 3100 rpm
  • IP-Schutzart: IP20
  • AC-Nennspannung: 24V
  • Nennleistung: 18 W
  • Stromanschluss: 2 Anschlussdrähte
  • Außentiefe: 38 mm
  • SVHC: Lead (14-Jun-2023)
  • Rahmengröße: 119 mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter AC, Axiallüfter DC, Schrank-Lüfter, Schranklüfter, axiallüfter 24v ac, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24vdc, AC-Axiallüfter, Gebläse, Kühlung, Lüfter, Wärmemanagement, EBM-PAPST, 4624N, 1608104, 160-8104
    Angebote (7)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,46*
    ab € 32,75*
    € 43,07*
    € 3,90*
    ab € 33,65*
    € 44,31*
    € 6,90*
    ab € 34,98*
    € 45,77*
    14 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 45,53*
    € 58,88*
    Lager 139
    297
    € 14,99*
    ab € 49,51*
    € 74,75*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 74,75*
    € 88,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 72,14*
    € 85,85
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 65,59*
    € 78,05
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 60,99*
    € 72,58
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,15*
    € 65,63
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,51*
    € 58,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30
    ab € 4,25*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-4
    ab € 3,68*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-5
    ab € 3,49*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-6
    ab € 3,27*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30K
    ab € 1,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30P
    ab € 3,01*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ120/1.5
    ab € 5,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    FP120
    ab € 6,23*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ60
    ab € 5,70*
    Zubehör
    ebm-papst
    PRF120
    ab € 14,17*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120T
    ab € 10,82*
    Zubehör
    ebm-papst
    PMFA120
    ab € 63,80*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ30-3
    ab € 3,59*
    Zubehör
    ebm-papst
    92164-2-2929
    ab € 2,98*
    Zubehör
    ebm-papst
    LZ 20
    ab € 3,94*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.