Der Schrubber ist 30 cm breit, aus Kunststoff, mit deutschem Gewinde und Aufhängeloch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Besen ist hitzebeständig bis 134°C...
Peggy Perfect Gelenkschrubber mit Metallstiel, Kunststoff Kunstborste, Breite: 270 mm, mit Universalhalterung, abnehmbarer Metallstiel, Länge: 1.300 mm (7556) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnl...
vollständig HACCP konform, Gut geeignet zum Säubern von Wänden und Böden in der Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet. - Borsten-/Filamentlänge 46 mm, hart - Breite 305 mm - Material: P...
Schrubber rot mit Gewinde ca. 21 cm rotMit dem Schrubber können Wände, Böden und Fugen gründlich gereinigt werden. Der Schrubber hat eine Arbeitsbreite von 21 cm und einen Besatz aus harten Polypro...
Der Haug Fensterwischer besteht aus Polypropylen und einer Aluleiste mit Gummilippe. Die Arbeitsbreite beträgt 25 cm. Passend ist der Fensterwischer für Stiele von Haug mit Schraubgewinde. Der Fens...
geeignet für Lebensmittelbereich Der Wischer ist 30 cm breit, aus Kunststoff und Aufhänge- loch. Das Besteckmaterial ist aus Polyester PBT mit einer Stärke von 0,50 mm. Der Schrubber ist bis 134°C ...
Der GARDENA combisystem-Schrubber ist das optimale Gerät für den Einsatz im Haus. Dank hoch elastischer Borsten aus Polypropylen verteilt auf einer Arbeitsbreite von 30 cm und eines Schrubberkörper...
vollständig HACCP konform, Gut geeignet zum Säubern von Wänden und Böden in der Lebensmittelindustrie. Für Farbkodierung geeignet. - Borsten-/Filamentlänge 46 mm, hart - Breite 305 mm - Material: P...
Großraum-Schrubber mit Holzkörper Maße: 40 x 5,5 cm PP weiß mit Power Stick Stielhalter zum schnellen Einstielen von allen gängigen Holzstielen von 24 mm bis 26 mm Durchmesser geeignet zum Entferne...
Peggy Perfect Schrubber "GoGreen", Kunststoff, 270 mm Kunststoff aus Recyclingmaterial, mit 50 % Stroh versehen, mit Schraubgewinde für alle gängigen Besenstiele, hygienisch und robust (7103) Die A...