Sicherungshalter, Typ=01520001U, Breite=38.4 mm, Höhe=22.4 mm, Länge=67.3 mm, Nennspannung=80 V, Nennstrom=60 A, Kompatibilität Sicherung=Maxi-KFZ-Sicherungen
TRU COMPONENTS 1587910 TC-Mini FK1 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Mini 30 A 32 V/DC 1 St. Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Anzahl Sich...
TRU COMPONENTS 1587939 TC-R3-67 KFZ-Sicherungshalter Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 24 V/DC 1 St. Kfz-Flachsicherungshalter Für Standard-Flachsicherungen mit Snap-In Montage...
KFZ-Sicherungshalter Typ Eska 380. Mit 2 Pins zum Einlöten; Gehäuse: PA 66 (UL 94 V-0), Bemessungsstrom: 30 A, Bemessungsspannung: 42 V. Typ: 380.000, Sicherungshalter
TRU COMPONENTS TC-R3-76-01-3L104 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St. KFZ-Sicherungshalter mit Status-LED Technische Daten: An...
Sicherungshalter, 01000057Z, Littelfuse Der 01000057Z Blade-Fuse-Halter ist eine Leiterplattenklemme für ATO-Sicherungen und wird im Durchstecklötverfahren verwendet. Verzinnt für die Leiterplatten...
TRU COMPONENTS TC-R3-76-01-3L110 KFZ-Sicherungshalter mit Statusanzeige Passend für (Sicherungen) Flachsicherung Standard 30 A 32 V/DC 1 St. KFZ-Sicherungshalter mit Status-LED Technische Daten: An...
Sicherungshalter, 01550300LXN, Littelfuse Der 01550300LXN ist ein stapelbarer 32-V-Sicherungshalter für die Schalttafelmontage mit schwarzen 14 AWG-Schleifendrahtleitungen. Kompatibel mit Sicherung...
Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Serie FKH Typ Littelfuse/Pudenz 178.7017. Mit zwei um 90° abgewinkelten Lötstiften, für Sicherungseinsätze bis 80 V; Material Gehäuse: Thermoplast, UL 94 V...
Mehrfach-Sicherungshalter für FKS-Flachsicherungen Typ Littelfuse/Pudenz 178.6152. Mit seitlichen Befestigungen und Schraubanschlussklemmen bis max. 4,0 qmm, zur Aufnahme (je nach Typ) von 2 oder 4...