Mit der 802 schnelltrocknenden Farbe können Sie z.B. auf Metall, manche Kunststoffe und sogar Glas stempeln. Die lösungsmittelbasierte, schnelltrocknende Farbe ist ideal für alle nicht porösen Ober...
COLOP Kombibox Stempelkissen + Stempelfarbe, blau Set bestehend aus einem Stempelkissen Micro 2, 70 x 110 mm, blaue Farbtränkung und einem Fläschchen Stempelkissenfarbe 801 Premium, 25 ml, blau (15...
Die wasserbasierte Stempelkissenfarbe ist in 25 ml Fläschchen abgefüllt und kann für das Nachtränken von trockenen Stempelkissen verwendet werden. Sie beinhaltet dokumentenechte Farbe gemäß DIN ISO...
COLOP Stempelfarbe MAKE, 25 ml, calm blue Refill zum Nachtränken der Stempelkissen MAKE, farbstoffbasierende Pigment Tinte, säurefrei, hohe Deckkraft, Brillianz und scharfe Abdrucke (168364) Die Ab...
COLOP Stempelfarbe MAKE, 25 ml, noble blue Refill zum Nachtränken der Stempelkissen MAKE, farbstoffbasierende Pigment Tinte, säurefrei, hohe Deckkraft, Brillianz und scharfe Abdrucke (168366) Die A...
Die wasserbasierte Stempelkissenfarbe ist in 25 ml Fläschchen gefüllt, und kann für das Nachtränken von trockenen Stempelkissen verwendet werden. Sie beinhaltet dokumentenechte Farbe gemäß DIN ISO ...
Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel Farbaufträger
Für Gummi- und Polymerstempel geeignet. Getränkt und nachtränkbar mit Stempelfarbe ohne Öl. Reicht für tausende klar konturierte Abdrücke. Klare Kennzeichnung der Tränkungsfarbe am Metallgehäuse. L...
Stempelkissen 2. Material des Gehäuses: Metall. Farbanzeige am Gehäuse vorhanden. Ausführung: getränkt, ohne Öl, nachfüllbar. Abmessung der Stempelfläche: 110 x 70 mm. Schreibfarbe des Stempels: blau.
Trodat Stempelfarbe, blau, zum Nachtränken von Handstempelkissen. Ungiftig, d.h. ungefährlich in der Anwendung. Ökologisch und toxikologisch unbedenklich, d.h. es sind keine Schwermetalle enthalten...
EUROLITE UV-aktive Stempelfarbe, transparent blau, 100ml Für den Einlassstempel Kein dicker Tintenabdruck Nur da sichtbar, wo es nötig ist Gewicht:90 g
Camouflage Rollstempel PLUS Japan - der erste Aktenvernichter im TaschenformatEin einfacher Weg, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Die Zahl der Betrugsfälle mit gestohlenen Adressdaten steigt...
Die Gutenberg Stempelfarbe mit Öl eignet sich zum Bestempeln saugfähiger Materialien sowie dunkler, saugfähiger Untergründe Bei der Entwicklung der Rezeptur wurde besonders auf die Konturenschärfe ...
Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel Flasche
Die Gutenberg Stempelfarbe ohne Öl eignet sich zum Bestempeln von durchscheinenden Untergründen wie Papier Sie eignet sich besonders für alle Gummi- und Polymerstempel Flasche
Mit der Verwendung von Trodat Austauschkissen können Sie sicher gehen, dass Ihre Stempel kontinuierlich gleichmäßige und saubere Abdrucke liefern. Sowohl das Kissenmaterial als auch die Farbe sind ...
Stempelkissen 9051 Metall, Stempelfarbe blau, Stempelfläche 90x50mm, getränkt Hochwertiges Handstempelkissen 9 x 5 cm mit stabilem Metalldeckel im modernen Premium-Design. Beste Stempelabdrucke von...