Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univeral-Bindevlies,Tücher,LxB 380x480mm,Aufnahmekapazität 115l/VE,Zellulos/Spinnvlies


Menge:  Paket  
Produktinformationen
242388
242388
Artikel-Nr.:
     711-242388
Hersteller:
     RAW
Herst.-Nr.:
     23200
EAN/GTIN:
     4052469012335
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bindevlies
Industriebindevlies
Saugmatte
Saugrolle
Univeral-Bindevlies
  • Geeignet gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Boden und Gewässer
  • Für Kohlenwasserstoff- und wasserbasierte Flüssigkeiten
  • Lieferung als Tücher
  • Länge x Breite 380 x 480 mm
  • perforiert
  • Aufnahmekapazität 115 l pro Verpackungseinheit
  • aus recycelten Zellulosefasern, Ober- und Unterschicht aus stabilisierendem Meltblown-Spinnvlies
  • 60 % recyceltes Material

Suchbegriffe:
Ölbindemittel, Ölbinder, Vlies-Bindemittel, Bindevlies, Recycling-Bindevlies, Zellulose-Bindevlies, Absorber, Absorptionsmittel, Universal-Bindevlies, Universalbindevlies, Saugtuch, Ölsaugtuch, Öl-Bindevlies, Ölbindevlies, Bindemittel, Sorbent

Weitere Informationen:
Gefahrstoff-Lagertyp:
Gefahrstoff-Aufnahme
Gefahrstoff-Aufnahmetyp:
Bindevlies
geeignet für (Anwendung):
gegen den Eintrag von umweltgefährlichen Flüssigkeiten in Bo
Medium:
Säuren, Laugen, Öle, Kühl- und Schmierstoffe, Lösungsmittel
Aufnahmekapazität/VE:
115 l
Konfektionierung:
Tücher
Material:
Zellulosefasern, Meltblown-Spinnvlies
Anteil recyceltes Material:
60 %
Farbe:
grau
Länge:
380 mm
Breite:
480 mm
Lagen Anzahl:
3 Stück
perforiert:
ja
Brandschutz:
feuerhemmend im trockenen Zustand ((Class A zertifiziert gem
Gewicht:
7.3 kg
Weitere Suchbegriffe: Sorbents, Spinnvlies, Öl-Aufsaugtuch, Ölbindetuch, Ölbindevlies, universal bindevlies tücher, öl aufsaugtuch, ölbindevlies tücher, Ölbindemittel, Ölbinder, Vlies-Bindemittel, Recycling-Bindevlies, Zellulose-Bindevlies, Absorber, Absorptionsmittel, Universal-Bindevlies, Universalbindevlies, Saugtuch, Ölsaugtuch, Öl-Bindevlies, Bindemittel, Sorbent
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 107,30*
€ 138,30*
6 Tage
40
Frei Haus
ab € 110,67*
€ 138,83*
Lager 711
19
Frei Haus
ab € 115,20*
€ 145,36*
Preise: Lager 711
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 145,36*
€ 172,98
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 141,22*
€ 168,05
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 139,86*
€ 166,43
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 128,93*
€ 153,43
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 115,20*
€ 137,09
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 1,152* pro Stück)
Lagerstand: Lager 711
Versand: Lager 711
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 30,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 30,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 711
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.