Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot Infrarot-Thermometer Optik 8:1 -20 - +315 °C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1052637-BP
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.040A
EAN/GTIN:
     4021563664993
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Laserliner ThermoSpot Infrarot-Thermometer Optik 8:1 -20 - +315 °C

ThermoSpot - Berührungslose Infrarot Temperaturmessung , mit Laserpunkt zum Anvisieren

Berührungslose Messmethode
Emissionsgrad: 0,95
Optik: 8:1

Funktionen: Oberflächentemperatur ,Berührungslose Temperaturerfassung: Diese berührungslose Messmethode ist ideal für Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Orten. Es können ebenfalls gefährdende Messzonen, wie z.B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen.

Technische Daten:
Auflösung (Temperatur): 0.1 °C · Emissionsgrad (max.): 0.95 · Emissionsgrad (min.): 0.95 · Gewicht: 185 g · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus): 2 % · Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C: 2 °C · Optik: 8:1 · Produktabmessung, Breite: 108 mm · Produktabmessung, Höhe: 161 mm · Produktabmessung, Tiefe: 38 mm · Temperatur (max.): +315 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Weitere technische Daten: MESSBEREICH / GENAUIGKEIT ma. 40 -20 °C bis 315 °C / ± 2 °C oder + 2% je nach größerem Wert, -10 °C bis 60 °C / + 1,5%
OPTIK 8:1
AUFLÖSUNG 0,1°C
EMISSIONSGRAD 0,95
LASERWELLENLÄNGE 650 nm
LASER KLASSE 2M, < 5 mW
Stromversorgung 9V E Block
ARBEITSTEMPERATUR 0° ;40°C
Abmessungen (B x H x T) 108 x 161 x 38 mm
GEWICHT 0,185 kg · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
ThermoSpot,Batterie,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 108 x 161 x 38 mm
Produktabmessung, Tiefe:
38 mm
Produktabmessung, Höhe:
161 mm
Produktabmessung, Breite:
108 mm
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Marke:
Laserliner
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Optik:
8:1
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus):
2 %
Grund-Genauigkeit (Plus/Minus) °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Temperatur (max.):
+315 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Gewicht:
185 g
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, infrarot-thermometer 0-50 °c, 4021563664993, Laserliner, 082.040A, ThermoSpot, Temepratur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 40,87*
€ 64,70*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 64,71*
€ 3,50*
ab € 61,96*
€ 79,11*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 109,35*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,71*
€ 77,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,25*
€ 66,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,45*
€ 63,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,83*
€ 56,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.