Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ThermoSpot Infrarot-Thermometer Optik 8:1 -20 - +315°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-V358241
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.040A
EAN/GTIN:
     4021563664993
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Funktionen: Oberflächentemperatur ,Berührungslose Temperaturerfassung: Diese berührungslose Messmethode ist ideal für Temperaturmessungen an schlecht zugänglichen Orten. Es können ebenfalls gefährdende Messzonen, wie z.B. bewegte Maschinenteile oder Elektroinstallationen.
Features:
Berührungslose Messmethode
Emissionsgrad: 0,95
Optik: 8:1
Lieferumfang:
ThermoSpot + Batterie + Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Tiefe:
38 mm
Höhe:
161 mm
Breite:
108 mm
Gewicht:
185 g
Temperaturbereich:
-20 - +315 °C °C
Grund-Genauigkeit ± %:
2 %
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Max. Temperatur:
+315 °C
Min. Temperatur:
-20 °C
Emissionsgrad (max.):
0.95
Emissionsgrad (min.):
0.95
Optik:
8:1
Grund-Genauigkeit ± °C:
2 °C
Auflösung (Temperatur):
0.1 °C
Produkt-Art:
Infrarot-Thermometer
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, laserliner infrarot-thermometer, ir thermometer, infrarot-thermometer 0-50 °c, Laserliner, ThermoSpot, Temepratur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,85*
€ 64,70*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 47,83*
€ 64,71*
€ 3,50*
ab € 61,96*
€ 79,11*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 87,62*
€ 109,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,70*
€ 76,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,42*
€ 73,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 52,48*
€ 62,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,63*
€ 59,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,85*
€ 48,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12944325
ab € 0,99*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629385
ab € 8,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.